WESCO Servicevogner av plast


filtre
Materiale: Plast , Antall styrehjul: 4 , Plattformstil: Flat topp , Hjulmateriale: TPR / polypropylen
StilModellLeppehøydeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
270494
2"330 lb.30.635 "34 "17.25 "1 627 NOK
B
270483
2.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "3 235 NOK
C
270433
2.625 "550 lb.33.5 "37.5 "16.5 "2 420 NOK
D
270434
2.625 "550 lb.35.5 "4.125 "25 "3 410 NOK
E
270482
2.625 "500 lb.32.5 "34.25 "17.25 "2 358 NOK
F
270493
2.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "2 788 NOK

Servicevogner av plast

Wesco servicevogner har en kraftig plastkonstruksjon for å gi motstand mot bulker, fliser og rust; ideell for både kommersielle og industrielle applikasjoner. Disse vognene er utstyrt med rom og håndtak for å få plass til etiketter, verktøy og små deler, og en stabil, flat plattform for håndtering av uregelmessige gjenstander. De kommer integrert med TPR-hjul, støpt på et polypropylennav, for jevn manøvrerbarhet og er tilgjengelig med lastekapasiteter fra 330 til 550 lb på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?