3M EPS-400-serien, krympeslange


3M EPS-400-serien krympeslange gir et sikkert og beskyttende dekke. Slangen krymper når varme påføres, og skaper en tett forsegling som beskytter mot fuktighet, slitasje og miljøfaktorer. Disse rørene er ideelle for å beskytte og isolere elektriske tilkoblinger, ledninger... og komponenter.Les meg

filtre
Farge: Svart , Lengde: 6" , Materiale: Selvklebende foret, halvstiv polyolefin , Maks. Spenning: 700 , Krympeforhold: 4:1 , Temp. Område: -131 til +275 F. , Veggtype: Tynn vegg , Wire Range: In
StilModellID etter krympingID før krympingVeggtykkelse etter krympingBreddePris (eks. mva)
A
EPS400-.350-6 "-Svart PK100
0.08 "0.35 "0.033 "0.35 "6 147 NOK
A
EPS400-.450-6 "-Svart PK100
0.105 "0.45 "0.053 "0.45 "7 540 NOK

Egenskaper

  • 3M EPS-400-serien krympeslange har et krympeforhold på 4:1: for å sikre en betydelig reduksjon i størrelse ved oppvarming, noe som resulterer i en tett og sikker passform for elektriske tilkoblinger.
  • Disse varmekrympeslangene har et flammehemmende materiale for å øke sikkerheten ved å forhindre spredning av flammer, noe som gjør dem ideelle for bruksområder der brannsikkerhet er avgjørende.
  • De kommer med slitestyrke og syre/alkalibestandighet, noe som sikrer deres holdbarhet og pålitelighet, selv i utfordrende miljøer.
  • Disse varmekrympeslangene tilbyr strekkavlastningsbeskyttelse som gir mekanisk styrke og strekkavlastning, og beskytter mot skade på ledninger og kabler, spesielt i høyspentkabelapplikasjoner.
  • De er utstyrt med termoplastisk klebende indre lag som danner en fuktforsegling og sikrer en sterk binding, noe som forbedrer slangens evne til å beskytte mot fuktighet og miljøfaktorer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med den flammehemmende egenskapen til denne varmekrympeslangen?

Den flammehemmende egenskapen sikrer at slangen ikke bidrar til spredning av flammer i tilfelle brann, noe som øker den generelle sikkerheten i elektriske og industrielle applikasjoner.

Hvordan forbedrer den klebende funksjonen ytelsen til krympeslangen?

Den klebende foringen skaper en fuktforsegling og sikrer en sterk binding når slangen varmes opp. Denne funksjonen gir ekstra beskyttelse mot fuktighet og miljøfaktorer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?