BUSSMANN Sikringsblokk, 2P


filtre
Indikator for blåst sikring: Nei , Kroppsmateriale: termo , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer
StilModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris (eks. mva)
A
RM60030-2CR
-600 VAC---R2.3 "7"887NOK
B
60030-3 PR
-600 VAC---R2.3 "7"1 612 NOK
B
60030-2 PR
-600 VAC---R2.3 "7"829NOK
B
JM60030-2PR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "1 393 NOK
C
RM60030-1CR
-600 VAC---R2.3 "7"526NOK
D
JM60030-1CR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "522NOK
E
RM25030-2CR
-250 VAC---R2"3.2 "936NOK
F
RM60060-2CR
-600 VAC---R2.6 "7.3 "1 637 NOK
G
JM60030-3SR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "1 406 NOK
B
JM60030-1PR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "550NOK
E
25030-2 PR
-250 VAC---R2"3.2 "747NOK
B
JM60030-3PR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "2 121 NOK
E
RM25030-1CR
-250 VAC---R2"3.2 "537NOK
H
RM25060-1CR
-250 VAC---R2.3 "4.2 "680NOK
F
JM60060-2CR
-600 VAC---J2.6 "3.7 "1 847 NOK
E
25030-1 PR
-250 VAC---R2"3.2 "450NOK
H
RM25060-2CR
-250 VAC---R2.3 "4.2 "1 268 NOK
F
JM60060-1CR
-600 VAC---J2.6 "3.7 "594NOK
B
60030-1 PR
-600 VAC---R2.3 "7"715NOK
E
25030-3 PR
-250 VAC---R2"3.2 "703NOK
F
RM60060-1CR
-600 VAC---R2.6 "7.3 "979NOK
G
JM60030-1SR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "500NOK
F
JM60060-3CR
-600 VAC---J2.6 "3.7 "1 621 NOK
D
JM60030-2CR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "1 647 NOK
I
BG3012SQ
AG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"511NOK
J
BG3032S
AJ480 VAC25 til 301.625 "IndustriellG1.22 "3"439NOK
K
RM25600-2CR
BL250 VAC450 til 60010 2 / 5 "IndustriellR5.61 "11 2 / 5 "33 048 NOK
L
S-8301-2-R
G300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "214NOK
M
RM25100-2CR
L250 VAC70 til 1006"IndustriellR2.8 "6 4 / 5 "2 756 NOK
N
HM25100-2CR
L250 VAC70 til 1006"IndustriellH2.8 "6 4 / 5 "1 353 NOK
M
RM25200-2CR
M250 VAC110 til 2007"IndustriellR3.8 "8"7 686 NOK
O
HM25200-2CR
M250 VAC110 til 2007"IndustriellH3.8 "8"4 321 NOK
O
RM25400-2CR
N250 VAC225 til 4008 3 / 5 "IndustriellR4.8 "9.5 "21 806 NOK
P
RM60100-2CR
R600 VAC70 til 1008"IndustriellR2.8 "8 2 / 3 "2 959 NOK
Q
HM60100-2CR
R600 VAC70 til 1008"IndustriellH2.8 "8 2 / 3 "1 539 NOK
R
RM60200-2CR
S600 VAC110 til 2009 3 / 5 "IndustriellR3.8 "10 2 / 3 "8 465 NOK
S
RM60400-2CR
T600 VAC225 til 40011 3 / 5 "IndustriellR4.8 "12.5 "21 356 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?