Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BG3012SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15

BUSSMANN BG3012SQ Sikringsblokk 15 A 600vac

På lager
Vare: AA9MVZ Modell: BG3012SQKryssreferanse: 1DZ15
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
511NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1 til 15
Forsterker AC1 til 15
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeSkru / Slip-On
DC-spenningsvurdering170 VDC
Dybde1.22 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.13 / 32 "
SikringsholderkodeAG
Sikringslengde1 5 / 16 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseG
Høyde1.22 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde3"
Maks. Forsterker15
Maks. Spenning600
MonteringsstilBolt ned
Antall poler2
Bredde1.63 "
Ledningsstørrelse10 til 14 Cu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris
BUSSMANN S-8301-2-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "214NOK
BUSSMANN BG3032S Sikringsblokk 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 til 301.625 "IndustriellG1.22 "3"439NOK
BUSSMANN HM25100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 til 1006"IndustriellH2.8 "6 4 / 5 "1 353 NOK
BUSSMANN HM25200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 til 2007"IndustriellH3.8 "8"4 321 NOK
BUSSMANN RM25100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 til 1006"IndustriellR2.8 "6 4 / 5 "2 756 NOK
BUSSMANN RM25200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 til 2007"IndustriellR3.8 "8"7 686 NOK
BUSSMANN RM25400-2CR Sikringsblokk 225 Til 400 Ampere 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 til 4008 3 / 5 "IndustriellR4.8 "9.5 "21 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BG3012SQ Sikringsblokk 15 A 600vac
511NOK / enhet