Henter verktøy

filtre

MAG-MATE -

Henter verktøy

StilModellHåndteringsmaterialeKjeve kapasitetLengdeAksematerialetypenPris (eks. mva)
A715CFForkrommet stål1"17 "Forkrommet stålFleksibel, 2-kjeve313NOK
B612Forzinket stål1-1 / 2 "13.5 "Forzinket stålFleksibel, 4-kjeve209NOK
C708Forzinket stål1"8"Forzinket stålStiv, 2-kjeve224NOK
C712Forzinket stål1"12 "Forzinket stålStiv, 2-kjeve230NOK
MAG-MATE -

Magnetisk pickup, kan bøyes

StilModellLengdeTrekk kapasitetPris (eks. mva)
A900 XNUMX WFT18 "1/2 lb.232NOK
B900WF20 "3 lb.255NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
AJ234413.5 "246NOK
AJ234523.5 "274NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Mekanisk pick-up opplyst 36 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
70399AF2GAV217NOK
WESTWARD -

Telescoping Alligator Clip 7-3 / 8 inch lengde

ModellSakPris (eks. mva)
1VTY5AB3XGT62NOK
MAG-MATE -

Magnetisk armklemme Flex 13 tommer 20 Lb 1-1 / 4 hette

ModellSakPris (eks. mva)
990FLXCLPAC6MZM476NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Telescoping Alligator Clip 5-1 / 2 inch lengde

ModellSakPris (eks. mva)
400AH9AET173NOK
LISLE -

Fleksibelt gjenvinningsverktøy, 23 tommer langt

ModellSakPris (eks. mva)
LS/31140CD8FEA105NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Clean-Out Retriever, 12 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
COR12CD8XKM2 792 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Clean-Out Retriever, 35 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
COR35CD8XKN5 671 NOK
Se detaljer

Henter verktøy

Hente- og inspeksjonsverktøy er designet for å nå bak eller under gjenstander, maskiner, bilindustri og vanskelig tilgjengelige områder for å hente ut deler og komponenter. De brukes ofte i raffinering, metallbearbeiding, bilservice og produksjonsanlegg. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av general, Lisle, Proto, Mag-Mate, Last opp og Westward henteverktøy med lett konstruksjon for bærbarhet på arbeidsplassen og enkel lagring. Utvalgte modeller fra Mag-Mate har glidebestandige putehåndtak for brukerkomfort og avtagbare innvendige ledninger som gjør det enkelt å bytte mellom fleksible og stive moduser. Disse fleksible magnetiske pickup-verktøyene er dessuten utstyrt med en magnetisk spiss av sjelden jord for sikker holdbarhet og langvarig drift. For posisjonering og henting av metalliske og ikke-metalliske gjenstander, noen mekaniske pickuper fra Proto har fjærbelastet stempeldrevne kjever. Disse gjenvinningsverktøyene er dessuten utstyrt med en mekanisme for å nå objektet med trykknapp som sikrer brukervennlighet og tett grep.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?