SUPER-STRUT AB242 -serie kanalplate


filtre
Utenfor Dia .: 0.531 " , Tykkelse: 0.188 " , Bredde: 1.938 "
StilModellFinishMateriale
A
AB242-SS316
-Rustfritt stål
RFQ
A
AB242-EG
ElektrogalvanisertStål
RFQ
A
AB242HDG
VarmgalvanisertStål
RFQ

AB242 -serie kanalplate

Super-Strut AB242 Series kanalflate plater skaper sikre forbindelser mellom ulike bygningselementer, noe som letter monteringen av rammeverk, støtter og avstivningssystemer. Disse flate platene tilbyr pålitelig stabilitet, og hjelper til med konstruksjonen av robuste strukturer som stålrammer, stativer og takstoler ved å gi en sterk og tilpasningsdyktig koblingsmekanisme. De har presisjonsbearbeidede hull for enkel justering og sikker festing til strukturelle komponenter. Disse flate kanalplatene har konstruksjon av karbonstål/rustfritt stål med galvanisert finish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De kommer med forhåndsstansede utsparinger, som muliggjør praktisk feste av tilbehør og tilleggskomponenter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?