Utvendige treflekker og forseglere

filtre

StilModellFARGEFargefamiliePris (eks. mva)
A140.0001434.007Mission BrownBrowns947NOK
A140.0001416.007Nytt sedertreBrowns1 133NOK
A140.0001417.007Nye RedwoodReds947NOK
StilModellDekningStørrelsePris (eks. mva)
A140.0001000.007100 til 250 kvadratmeter1 gal.650NOK
A140.0001000.008500 til 1250 kvadratmeter5 gal.2 991NOK
CABOT -

Klar og gjennomsiktig belegg, flat overflate

StilModellFARGEFargefamilieStørrelsePris (eks. mva)
A140.0003002.007SederBrowns1 gal.910NOK
B140.0003000.008NaturligFjerner5 gal.4 014NOK
C140.0003000.007NaturligFjerner1 gal.910NOK
A140.0003005.007Pacific RedwoodReds1 gal.910NOK
CABOT -

Utvendig flekk, tonet flat overflate

StilModellFARGEFargefamilieoverflatenVOC-innholdPris (eks. mva)
A140.0019457.007AmberwoodFjernerTreflaterMindre enn 275 g / l1 189NOK
B140.0019202.007SederBrownsNye eller renoverte treflaterMindre enn 250 g / l1 003NOK
C140.0019204.007kjernevedRedsNye eller renoverte treflaterMindre enn 250 g / l1 003NOK
D140.0019458.007Honning teakhvittTreflaterMindre enn 275 g / l1 189NOK
E140.0019460.007Jarrah BrownBrownsTreflaterMindre enn 275 g / l1 189NOK
F140.0019459.007Mahogni flammeFjernerTreflaterMindre enn 275 g / l1 189NOK
G140.0019400.007NaturligFjernerTreflaterMindre enn 275 g / l1 189NOK
H140.0019200.007NaturligRedsNye eller renoverte treflaterMindre enn 250 g / l1 003NOK
I140.0019205.007Pacific RedwoodBrownsNye eller renoverte treflaterMindre enn 250 g / l1 003NOK
StilModellFARGEFargefamiliePris (eks. mva)
A140.0001844.007Drivved gråGrays947NOK
A140.0001880.007RedwoodReds947NOK
CABOT -

Utvendig flekk, halvfast flat overflate

StilModellFARGEFargefamiliePris (eks. mva)
A140.0017437.007Cordovan BrownGrays1 133NOK
B140.0017444.007Drivved gråBrowns1 133NOK
C140.0017434.007Mission BrownBrowns1 133NOK
D140.0017417.007Nye RedwoodBrowns1 133NOK
CABOT -

Solid oljebeis Ultra hvit flat 1 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
140.0006712.007AC2WUP1 208 NOK
CABOT -

Wood Cleaner Clear 1 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
140.0008007.007AC7WJN368NOK
CABOT -

Tømmer Klar Ingen 1 Gallon

ModellSakPris (eks. mva)
140.0008008.007AC7WJP408NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?