EATON ECN16 Klasse Kombinasjon Reverseringsstartere


Eaton ECN16 klasse kombinasjonsreverseringsstartere brukes i HVAC-systemer, belysning, transformatorer og generatorer for å kontrollere motorrotasjonsretningen og for å beskytte mot strømoverbelastning og kortslutning.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
ECN1602CAA
37 394 NOK
RFQ
A
ECN1612AAA-E3
47 080 NOK
RFQ
B
ECN1611AAC-E3
39 019 NOK
RFQ
A
ECN1618AAA-E11
39 356 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har NEMA-klassifiserte kabinetter for å forhindre smuss, støv og forurensninger.
  • Disse starterne er designet for å kontrollere motorer i størrelse fra 1/3 til 15 hestekrefter.
  • De har en mekanisk forrigling for å forhindre at begge kontaktorene lukkes samtidig og forårsaker kortslutning.
  • Disse starterne leveres med hjelpekontakter for fjernindikasjon av starterens status og bruk i kontrollkretser.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør jeg Eaton ECN16 Class kombinasjonsreverseringsstartere?

  • Slå av strømmen til starteren før rengjøring.
  • Fjern dekselet til kombinasjonsstarteren.
  • Bruk trykkluft for å blåse bort støv og rusk.
  • Tørk av de interne komponentene med en myk klut.
  • Bruk en rengjøringsløsning for gjenstridig skitt eller skitt.
  • Sett sammen starteren etter produsentens instruksjoner.

Hvordan installerer jeg disse starterne?

  • Velg et kabinett som oppfyller applikasjonskravene og gir tilstrekkelig miljøbeskyttelse.
  • Monter kabinettene på et passende sted med riktig klaring.
  • Koble den trefasede vekselstrømforsyningen til linjeklemmene på kontaktorkapslingen.
  • Koble motorledningene til lastterminalene på kontaktorkapslingen.
  • Koble styrekretsledningene til hjelpekontaktene på kontaktoren og overbelastningsrelékapslene.
  • Koble til reverseringskontaktene mellom de to kontaktorkapslingene.
  • Test starteren for å sikre riktig drift og overbelastningsbeskyttelse.
  • Merk starteren med passende merker for å identifisere terminaler og kontrollenheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?