Palleknekter

filtre

VESTIL -

Pallelastbiler

Vestil PMC-PM5-serie palletrucker har en kompakt design for enkel manøvrering i trange rom og polyuretanruller for jevn rulling. De har en lett ramme med selvsmørende kullager og et ergonomisk designet håndtak for brukerkomfort. Velg mellom et omfattende utvalg av disse palletrucker som er tilgjengelige i nylon- og polyuretanrattalternativer Raptor Supplies.

StilModellSakGaffelbreddeKapasitetCaster Dia.Handle LengdeHøydeMaterialeAntall hjulPris (eks. mva)
APM10-2245Jekketralle22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Stål431 111NOK
BPM5-CFR-2748Palløfter27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Stål--
RFQ
CPMC-PM5-2748-SCLPalløfter27 "5000 lbs.8"48 "48 "Stål-40 304NOK
RFQ
DPM1-1532-MINIPalløfter4"1100 lbs.-48 "45 "Stål27 014NOK
RFQ
EPMC-PPM-2045-GResirkulerbar palleløfter20 1 / 2 "2200 lbs.7" (Svivel)47 "47 "Plast615 978NOK
VESTIL -

E-TUG-serien elektrisk drevne sleper

StilModellBreddeKapasitetDybdeHøydeHPTrekk kapasitetTrekkkapasitetBredde på hjul bakPris (eks. mva)
AE-TUG-1020.25 "1000 lbs.31.75 "50.38 "1 / 2 hk1000 lbs.1000 lbs.4"48 252NOK
BE-TUG-2026 "2000 lbs.32 "50.5 "1 hk2000 lbs.2000 lbs.4.5 "57 214NOK
VESTIL -

ULM-PM-serien palletrucker i rustfritt stål

StilModellKapasitetGaffel salbreddeGaffeltykkelsePris (eks. mva)
AULM-PM-2745-303300 lbs.14.19 "2"81 111NOK
RFQ
BULM-PM-2745-404500 lbs.14.15 "2.17 "92 379NOK
RFQ
DAYTON -

Manuelle palleknekter med lav profil

StilModellLøftehøyde Min.FARGEAnleggLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A30LU671.75 "RødStål4400 lb.47 "63 "33 "1.75 "8 273NOK
B24L3222"Svart og rødt8 Målerstål4000 lb.48 "63.5 "27 "2"12 673NOK
C2ZE592"RødStål4400 lb.47 "63.5 "27 "1-31 / 32 "6 787NOK
C2ZE632"RødStål4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "7 140NOK
DAYTON -

Palleknekter

Dayton palljekker er ideelle for løfting av tunge paller fylt med inventar eller materialer i varehus, lastebrygger og industrielle arbeidsplasser. Disse kraftige palljekkene har forsterket gaffelavstivning for holdbarhet på arbeidsplassen og håndtering av klumpete last, faste skyvestenger for å unngå ytterligere justering og to faste hjul med doble hjul og forseglede kulelager for jevn rulleoperasjon. De er også utstyrt med håndaktiverte 3-posisjonsspaker og en strømningsventil for nøyaktig kontrollert senking og et håndtak pakket med putegrep for førerkomfort. Et bredt utvalg av Dayton palljekker er tilgjengelig med lastekapasiteter fra 4400 til 8000 lb og i nylon og polyuretan hjulmaterialer på Raptor Supplies.

StilModellLøftehøyde Maks.LagreneFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A478N30--------93 586NOK
RFQ
B478N31--------72 853NOK
RFQ
C55PD65--------39 589NOK
RFQ
D493X17--------8 686NOK
RFQ
E493X19--oransje5500 lbs.48 "63 "27 "-8 575NOK
RFQ
F30LU69-Forseglet ballRød4400 lb.48 "63.5 "39.375 "3.125 "9 844NOK
G493X18--------7 865NOK
RFQ
G490Z07--------5 807NOK
RFQ
HDGB33-27--------37 690NOK
RFQ
I54 30YGXNUMX--------25 068NOK
RFQ
HDGB33-21--------38 303NOK
RFQ
J490Z06-BallRød5,500 lb48 "63 1 / 2 "27 "2 29 / 32 "7 782NOK
K55PD64--------40 894NOK
RFQ
L2TUR87.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "7 518NOK
M12U1237.5 "Forseglet ballRød5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "7 591NOK
N2TUR47.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "7 945NOK
L2TUR77.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "7 479NOK
N2TUR37.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "9 021NOK
O2ZE587.5 "Forseglet ballRød5500 lb.48 "61.875 "20.5 "2.875 "6 359NOK
L2TUR67.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "5 948NOK
L2TUR57.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "7 423NOK
P30LU687.5 "Forseglet ballRød4400 lb.47 "86.25 "27 "2-29 / 32 "9 147NOK
RFQ
Q2ZE627.75 "Forseglet ballSølv4400 lb.48 "62 "27 "2.875 "27 785NOK
APPROVED VENDOR -

Jekketralle

StilModellGaffelbreddeHandleLastekapasitetPris (eks. mva)
A12U1246Stål3800 lb.5 121NOK
A12U1256.25 "Putehåndtak5000 lb.7 886NOK
WEILER -

Palleknekter

StilModellPris (eks. mva)
A20600722NOK
B20490663NOK
C830101 107NOK
VESTIL -

PM2 Series Super Low Profile palletrucker

StilModellDybdeGaffelbreddeBreddePris (eks. mva)
APM2-2044-SLP60 "6 1 / 2 "21 "16 336NOK
BPM2-2744-SLP60 "27 "27 "16 907NOK
CPM2-3344-SLP63.5 "33 "33 "17 725NOK
VESTIL -

PM4-serien med komplette palletrucker

StilModellKapasitetDybdeGaffellengdeGaffelbreddeBreddePris (eks. mva)
APM4-20964000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "14 173NOK
BPM4-27964000 lbs.112 "96 "27 "27 "14 303NOK
CPM4-20724400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "13 888NOK
DPM4-27724400 lbs.84 "72 "27 "27 "14 202NOK
VESTIL -

PM5-serien med komplette palletrucker

StilModellHøydeKapasitetCaster materialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeStyrehjul Dia.StyrehjulsmaterialePris (eks. mva)
APM5-2738-WN42 "5000 lbs.-3"Stål2 3 / 4 "8"Poly på stål8 617NOK
BPM5-2748-N48 "5500 lbs.nylon3"nylon3"7"nylon8 446NOK
CPM5-2748-ROSE48 "5500 lbs.Poly på stål3"polyuretan4"7"Poly på stål10 337NOK
DPM5-2748-S48 "5500 lbs.Stål3"Stål1 1 / 2 "7"Stål8 747NOK
EPM5-273648.5 "5500 lbs.-3"polyuretan3 / 4 "8"Poly på stål8 976NOK
FPM5-203648.56 "5500 lbs.-2 7 / 8 "Stål1 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål8 590NOK
GPM5-274848.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål8 017NOK
HPM5-2748-6PKG48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål47 235NOK
IPM5-2748-Y48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål7 730NOK
JPM5-2748-Y-6PKG48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål44 657NOK
KPM5-2748-FP49 "5500 lbs.polyuretan4"polyuretan3"7"Poly på stål9 534NOK
LPM5-204849 "5500 lbs.-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål7 874NOK
MPM5-2048-6PKG49 "5500 lbs.-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål46 461NOK
VESTIL -

PM5-QL-serien hurtigløftende palletrucker

StilModellBreddeDybdeGaffelbreddeHandle LengdeHøydeRulle Dia.RullebreddeStyrehjul Dia.Pris (eks. mva)
APM5-2048-QL20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"8 531NOK
BPM5-2748-QL27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "8 144NOK
VESTIL -

PM5 Series Ergonomic Power Assist palletrucker

StilModellKapasitetGaffelbreddeRulle Dia.RullebreddePris (eks. mva)
APM5-2748-PA-Y5000 lbs.7"3"4"41 837NOK
BPM5-2748-ER-Y5500 lbs.27 "4"3"14 030NOK
VESTIL -

ALL-T-GPT-serien drevne palletrucker for terreng

StilModellKapasitetDybdeGaffellengdeGaffeltykkelseHandle LengdeHøydePris (eks. mva)
AALL-T-1-GPT-ST-L1000 lbs.86.6875 "48 "1.25 "45.38 "79.31 "169 512NOK
RFQ
BALL-T-2-GPT2000 lbs.74.3125 "36 "2"30 "45.13 "140 574NOK
CALL-T-2-GPT-L2000 lbs.86.3125 "48 "2"30 "45.38 "151 715NOK
DALL-T-4-GPT4000 lbs.75.0625 "36 "2"30 "45.38 "153 360NOK
RFQ
EALL-T-4-GPT-L4000 lbs.87.0625 "48 "2"30 "45.38 "164 716NOK
VESTIL -

PM-serien palletrucker med digital vekt

StilModellMaterialeBatteritypeDybdeRulle Dia.RullebreddeStyrehjul Dia.BreddeGaffellengdePris (eks. mva)
APM-2146-TL-SCL-LP-PTAluminum-------47 406NOK
RFQ
BPM-2746-TL-SCL-LPStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter61 "4"3"7"27.5 "46 "41 320NOK
RFQ
CPM-2048-SCL-LPStålAA alkalisk-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "35 779NOK
DPM-2748-SCL-LP-PTStålAA alkalisk66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "45 057NOK
EPM-2048-SCL-LP-PTStålAA alkalisk64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "44 170NOK
FPM-2748-SCL-LPStålAA alkalisk66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "38 014NOK
GPM-2146-TL-SCL-LPStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter61 "4"3"6"21.5 "45 "40 834NOK
RFQ
HPM-2746-TL-SCL-LP-PTStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter-4"3"7"27.5 "46 "48 437NOK
RFQ
VESTIL -

PMPS Series Pall Master/Servere

StilModellHøydeMaks. ReiseavstandSpenningPris (eks. mva)
APMPS-50-DC77 "47 "12V DC88 756NOK
BPMPS-50-AC77 "-115V AC88 756NOK
CPMPS-50-AIR77 "--88 756NOK
RFQ
DPMPS-60-AC87 "-115V AC88 813NOK
EPMPS-60-AIR87 "--88 813NOK
FPMPS-60-DC87 "57 "12V DC88 813NOK
VESTIL -

PM4-serien lav-profil palletrucker

StilModellDybdeGaffelbreddeHøydeSakBreddePris (eks. mva)
APM4-2048-LP-6PKG61 "20 5 / 8 "49 "Palløfter20.5 "57 243NOK
RFQ
BPM4-2048-LP61 "20 5 / 8 "49 "Jekketralle20.5 "10 021NOK
CPM4-3348-LP-6PKG63 "33 "48 "Palløfter33 "67 666NOK
RFQ
DPM4-3348-LP63 "33 "48 "Jekketralle33 "12 126NOK
EPM4-2748-LP64 "27 "48 "Jekketralle27 "10 967NOK
FPM4-2748-LP-6PKG64 "27 "48 "Palløfter27 "63 929NOK
RFQ
VESTIL -

Spesialiserte palletrucker i PM5-serien

StilModellSakCaster materialeFARGEMaterialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeStyrehjulsmaterialePris (eks. mva)
APM5-2048-SGJekketralle-GråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan13 100NOK
BPM5-2048-SSJekketralle-SølvRustfritt stål3"polyuretan3 5 / 8 "polyuretan57 715NOK
CPM5-2748-SFFJekketrallepolyuretanSølvRustfritt stål4"polyuretan3"polyuretan30 295NOK
DPM5-2748-SGJekketrallenylonGråStål3"nylon3 1 / 2 "nylon13 056NOK
EPM5-2748-SSJekketralleGummiSølvRustfritt stål3"Gummi3 5 / 8 "polyuretan54 407NOK
FPM5-2748-SZJekketrallenylonSølvStål4"nylon3"nylon12 096NOK
GPM5-2748-SG-6PKGPalløfterpolyuretanGråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan76 214NOK
RFQ
VESTIL -

PM6-serien med komplette palletrucker

StilModellSakPris (eks. mva)
APM6-2748Jekketralle9 635NOK
BPM6-2748-6PKGPalløfter55 897NOK
RFQ
VESTIL -

LL-PMPS Series Pall Master/Servere

StilModellHøydeMaks. ReiseavstandSamlet hevet høydeStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
ALL-PMPS-50-AC72.5 "-89 "Elektrisk115V AC45 302NOK
BLL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Elektrisk trådløs12V DC45 302NOK
CLL-PMPS-50-LUFT72.5 "-89 "--45 302NOK
DLL-PMPS-60-AC82.5 "--Elektrisk115V AC50 843NOK
ELL-PMPS-60-LUFT82.5 "----50 843NOK
FLL-PMPS-60-DC82.5 "57 "103 3 / 4 "Elektrisk trådløs12V DC50 843NOK
GLL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "Elektrisk115V AC59 433NOK
HLL-PMPS-72-LUFT96.5 "-125 "--59 433NOK
ILL-PMPS-72-DC96.5 "69 "125 "Elektrisk trådløs12V DC59 433NOK
VESTIL -

Palletrucker med håndbremser

StilModellCaster materialeRulle Dia.RullebreddePris (eks. mva)
APM5-2748-HBPoly på stål4"3"9 735NOK
BPM5-2748-DMHBpolyuretan3"4"10 349NOK
FERVI -

Palløfter

StilModellKapasitetGaffeldimensjonerHøydePris (eks. mva)
AS2 / 8001000 kg1170 mm x 54085 - 800 mm14 994NOK
RFQ
B0068 / S2000 kg1150 mm x 56888 - 200 mm30 426NOK
RFQ
C0068L2000 kg1150 mm x 57085 - 175 mm29 484NOK
RFQ
D00282500 kg1150 mm x 54085 - 200 mm7 522NOK
RFQ
D00642500 kg900 mm x 54085 - 200 mm8 694NOK
RFQ
D0028R2500 kg1150 mm x 54063 - 165 mm8 643NOK
RFQ

Palleknekter

Pallekontakter er den mest grunnleggende formen for en gaffeltruck og er ment å flytte paller i et lager, lagerrom eller prosesseringsanlegg. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton, Valley Craft, Vestil, Wesco og Gul Jack-It pallekontakter. Wesco pallejekker er laget av stål som hjelper til med å motstå slitasje og er best egnet for løfting og transport av paller med last opp til 4000 lb. Disse enhetene har løkkeformede pumpehåndtak som kan brukes til å jekke opp gaflene og manøvrere palletrucken og polyuretan-ratt som er i stand til å motstå punkteringer eller støt. Vestile pallejekker har en ergonomisk design som krever kun 75 pund trekkkraft når den er fullastet. Disse enhetene har et forkrommet hydraulisk pumpestempel for bedre mekanisk effektivitet og et fjærbelastet løkkehåndtak som automatisk går tilbake til vertikal posisjon når den ikke er i bruk. De er videre utstyrt med nesehjul plassert på forkanten av hver gaffel for å gi ren palleinngang og -utgang.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?