GODKJENT LEVERANDØR 12U124 Palletruck Lastekapasitet 3800 Lb | AA4LVB

APPROVED VENDOR 12U124 Palletruck Lastekapasitet 3800 Lb

På lager
Vare: AA4LVB Modell: 12U124

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
LagreneForseglet ball
FARGEBlå
AnleggStål
FinishPulverlakk
Gaffelhøyde senket2-15 / 16 "
Gaffelhøyde hevet7-3 / 4 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6
HandleStål
Løftehøyde Maks.7.5 "
Løftehøyde Min.2.875 "
Lastekapasitet3800 lb.
Lastesenter24 "
Størrelse på hovedhjul7
Total høyde48 "
Total lengde63 "
Samlet bredde27 "
Pivot190 Degrees
Rulle Dia.2.875 "
Rullematerialepolyuretan
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.8
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)158.75
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fettbeslag (4 foringer)
    • Pallestangstil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellGaffelbreddeHandleLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 12U125 Palletruck Lastekapasitet 5000 Lb | AA4LVC 12U1256.25 "Putehåndtak5000 lb.7 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12U124 Palletruck Lastekapasitet 3800 Lb
4 609 NOK / enhet