ALLEGRO SAFETY Bærbare kjølesystemer for flyselskaper


filtre
Omgivelseslufttemperatur: 50 grader. til 60 grader. F , Diameter: 18 " , Høyde: 20 " , Slange innvendig dia.: 1" , Slangelengde: 5 ft. , Innløpskobling Størrelse: 1 / 2 " , Innløpstrykk: 50 psi , Maks. Utløpsslangelengde: 100 ft. , uttakskobling Størrelse: 1 til 3 , Uttakskoblingstype: Rectus/ OBAC , Trykkområde: 0 til 15 psi
StilModellInnløpskobling stilStilBreddePris (eks. mva)
A
9820-LP
Chicago stilLavtrykk28 "10 866 NOK
B
9820-HK
HansenHøytrykk26 "13 601 NOK

Bærbare kjølesystemer for flyselskaper

Allegro bærbare kjølesystem for flyselskaper er egnet for å levere frisk pustende luft til en arbeiders hodeplagg. Disse kjølesystemene er i stand til å senke lufttemperaturen fra 180 grader F til så lavt som 50 grader F og er koblet til omgivelsesluftpumpen gjennom et 5 tommer langt innløps-, forsyningsflyselskap ved bruk av en robust "Chicago Style" -kobling. De er utstyrt med en justerbar avlastningsventil som hjelper til med å justere luftstrømmen. Velg mellom en rekke av disse bærbare kjølesystemene til flyselskaper, tilgjengelig i maksimumstrykkvarianter på 15 psi og 150 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?