ALLEGRO SAFETY 9820-LP Airline Kjølesystem Lavt trykk | AF2KKZ 6UNR0

ALLEGRO 9820-LP Airline kjølesystem lavt trykk

På lager
Vare: AF2KKZ Modell: 9820-LPKryssreferanse: 6UNR0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart kjølesystem for flyselskap
Omgivelseslufttemperatur50 grader. til 60 grader. F
Diameter18 "
FittingsHansen innløp, enkelt utløpskobling kan tilpasses raskt for å akseptere 3-arbeider manifold
Høyde20 "
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde5 ft.
Innløpskobling Størrelse1 / 2 "
Innløpskobling stilChicago stil
Maks. Utløpsslangelengde100 ft.
Uttakskobling Størrelse1 til 3
Type uttakskoblingRectus/ OBAC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 15 psi
StilLavtrykk
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpskobling stilStilBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9820-HP Airline Cooling System Standard Pressure | AF2KKY 6UNP9 9820-HKHansenHøytrykk26 "13 804 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9820-LP Airline kjølesystem lavt trykk
11 029 NOK / enhet