Pakke stopper

filtre

StilModellRadiusPris (eks. mva)
AGU39036R3030 "3 288NOK
RFQ
AGU39010R3030 "3 409NOK
RFQ
AGU39016R3030 "3 137NOK
RFQ
AGU39022R3030 "3 389NOK
RFQ
AGU39016R3636 "2 977NOK
RFQ
AGU39010R3636 "3 137NOK
RFQ
AGU39022R3636 "3 246NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR -

Vinkelstopp

StilModellTotal høydeTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
AAS15B361.5 "3.25ft.1.5 "1 091NOK
AAS15B131.5 "1.33ft.1.5 "749NOK
AAS15B221.5 "2.08ft.1.5 "778NOK
AAS15B311.5 "2.85ft.1.5 "1 126NOK
AAS15B101.5 "1.08ft.1.5 "716NOK
AAS15B161.5 "1.58ft.1.5 "756NOK
AAS15B271.5 "2.5ft.1.5 "774NOK
AAS20B132"1.33ft.2"998NOK
AAS20B392"3.5ft.2"1 324NOK
AAS20B212"2ft.2"981NOK
AAS20B272"2.5ft.2"1 004NOK
AAS20B512"4.5ft.2"1 397NOK
APPROVED VENDOR -

Pakkestopp

StilModellBreddePris (eks. mva)
A13D48021.38 "184NOK
A13D48127 "719NOK
GRAINGER -

Pakke stopper

StilModellPris (eks. mva)
A60JJ05673NOK
A60JJ04609NOK
ASHLAND CONVEYOR -

Pakkestopp W 13/16 tommer lengde 1/2 fot

ModellSakPris (eks. mva)
FR6 PKG STOPAD4RFB415NOK
ASHLAND CONVEYOR -

Vinkelstopp

ModellSakPris (eks. mva)
UNIVERSAL STOP 36BFAD7WYQ541NOK
ASHLAND CONVEYOR -

Utskiftingskrok B x H x L.1875in x 1.25in x .291 Føtter

ModellSakPris (eks. mva)
SK HK PK 1 SETAE8YGC375NOK
ASHLAND CONVEYOR -

Sikkerhetsskinne rett 10 fot Pr

ModellSakPris (eks. mva)
GU310AB2WMZ3 973 NOK
RFQ

Pakke stopper

Pakkestoppere er installert på gravitasjonsflyt-ikke-drevne transportører for å kontrollere kartongene i bevegelse og stoppe ved enden av transportørene. Raptor Supplies tilbyr disse transportbåndpakkestoppene fra merker som Ashland transportør. Pakken stopper katalogen inkluderer vinkel ende stopper, erstatning krok pakker og rekkverk. Dette utstyret samler og holder transporterte gjenstander for å omdirigere dem i systemet og forhindre at ting faller av fra dem på slutten av løpet. De har ståljern / galvanisert stål / støpt aluminium / pulverlakkert / forzinket stålkonstruksjon for høy strekkfasthet og er tilgjengelig i en total lengde på 24 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?