VESTIL PM4-2748-LP Lavprofil palletruck, 4000 Lb. Kapasitet, 27 x 48 tommer Størrelse | AG7XGK

VESTIL PM4-2748-LP lavprofil palletruck, 4000 Lb. Kapasitet, 27 x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7XGK Modell: PM4-2748-LP

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet4000 lbs.
FARGERød
Dybde64 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde27 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48 "
Lengde64 "
Senket høyde1 7 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
StrømkildeHånd
Hevet høyde6"
Rulle Dia.4 1 / 2 "
RullematerialeStål
Rullebredde1 1 / 2 "
Styrehjul Dia.7"
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
StilLav profil
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.85
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeGaffelbreddeHøydeSakBreddePris
VESTIL PM4-2048-LP lavprofil palletruck, 4000 Lb. Kapasitet 20-5/8 x 48 tommer Størrelse | AG7XGG PM4-2048-LP61 "20 5 / 8 "49 "Jekketralle20.5 "10 502 NOK
VESTIL PM4-3348-LP lavprofil palletruck, 4000 Lb. Kapasitet, 33 x 48 tommer Størrelse | AG7XGP PM4-3348-LP63 "33 "48 "Jekketralle33 "12 303 NOK
VESTIL PM4-2048-LP-6PKG Pallet Master Truck, lav profil, pakke med 6 | CE3ELT PM4-2048-LP-6PKG61 "20 5 / 8 "49 "Palløfter20.5 "57 243 NOK
RFQ
VESTIL PM4-2748-LP-6PKG palletruck, lav profil, pakke med 6 | CE3ELU PM4-2748-LP-6PKG64 "27 "48 "Palløfter27 "63 929 NOK
RFQ
VESTIL PM4-3348-LP-6PKG Lavprofil palleskinne, 4000 Lb. Kapasitet, 33 x 48 tommer Størrelse | CE3ELV PM4-3348-LP-6PKG63 "33 "48 "Palløfter33 "67 666 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM4-2748-LP lavprofil palletruck, 4000 Lb. Kapasitet, 27 x 48 tommer størrelse
12 108 NOK / enhet