Elektroniske digitale indikatorer

filtre

WESTWARD -

Elektroniske digitale indikatorer

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A2YNE40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm1 465NOK
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm2 178NOK
MITUTOYO -

Elektroniske digitale indikatorer

StilModellPris (eks. mva)
A543-791B4 260NOK
B543-795B4 833NOK
MITUTOYO -

Digitale indikatorer

StilModellNøyaktighetBezelSakoppløsningPris (eks. mva)
A543-301-10--Indikator-7 229NOK
B543-791--Indikator-4 364NOK
C543-396B--Indikator-10 278NOK
D543-391B--Indikator-6 531NOK
A543-571--Indikator-5 619NOK
E543-793cert0.0001 "Ikke-roterendeElektronisk digital indikator0.0001 "/ 0.001 mm5 073NOK
F543-7920.0001 "-Elektronisk digital indikator0.00005 "/ 0.001 mm4 222NOK
G543-392cert0.0001 "Roterer 330 graderElektronisk digital indikator0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm7 688NOK
H543-390B0.003mmRoterer 330 °Elektronisk digital indikator0.01mm6 510NOK
MITUTOYO -

Elektronisk indikator

StilModellNøyaktighetoppløsningPris (eks. mva)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm4 364NOK
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm7 033NOK
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm4 837NOK
MITUTOYO -

Digimatic-indikator

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A543-796B0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm4 691NOK
B543-793BCERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm5 423NOK
C543-558A0.0001 "Nei2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm11 705NOK
B543-793B0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm4 248NOK
D543-7960.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm4 755NOK
E543-472B0.0001 "Nei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm9 343NOK
F543-552A m / sertif0.0001 "Ja1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm10 934NOK
D543-796cert0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm5 577NOK
G543-392B0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/ 0.001 mm*7 301NOK
E543-472BCERT0.0001 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm9 233NOK
G543-392BCERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/ 0.001 mm*7 320NOK
H543-783BCERT0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 470NOK
I575-123cert0.0008 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm3 897NOK
I575-1230.0008 "Nei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm3 080NOK
H543-783B0.0008 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm2 841NOK
B543-783cert0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 523NOK
B543-7830.0008 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm2 806NOK
J543-402B0.001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm5 188NOK
J543-402BCERT0.001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm6 042NOK
K543-562A0.0015mmNei1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm14 601NOK
K543-562A m / sertif0.0015mmJa1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm15 089NOK
K543-564A m / sertif0.0015mmJa2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm16 782NOK
K543-564A0.0015mmNei2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm18 508NOK
L543-474B m / sertif0.03mmJa25.4mm0.01mm8 317NOK
L543-474B0.03mmNei25.4mm0.01mm7 352NOK
MAHR -

Elektronisk indikator, digital

StilModellNøyaktighetBezelSakOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm5 479NOK
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm4 261NOK
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 172NOK
D20331110.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm10 979NOK
D20331010.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm7 723NOK
E20330110.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Ekstern digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm8 912NOK
JOHNSON -

Digital indikator 0 - 12.75 mm Rekkevidde

StilModellNøyaktighetoppløsningPris (eks. mva)
A1455-02000.008mm0.001mm / 0.0001"4 533NOK
B1455-01000.014mm0.002mm / 0.0001"2 324NOK
TESA BROWN SHARPE -

Elektronisk digital indikator 0.00015 in.

ModellSakPris (eks. mva)
01930255AG7AEB7 755 NOK
MAHR -

Elektronisk digital indikator +/- 0.040 In

ModellSakPris (eks. mva)
2034201AE6FFC8 297 NOK
MAHR -

Digital indikator blyantsonde for AE6FFF

ModellSakPris (eks. mva)
2033099AE6FFG6 545 NOK
JOHNSON -

Indikator for digital hullmåler 0.002 mm

ModellSakPris (eks. mva)
1456-0000AF7LJN4 423 NOK
MITUTOYO -

Borematisk hodesett

ModellSakPris (eks. mva)
568-967CJ3GPX82 659 NOK
Se detaljer
FERVI -

Elektronisk digital skala, 5 kg kapasitet, 1 g avlesning

ModellSakPris (eks. mva)
C064CF3TCY1 323 NOK
Se detaljer

Elektroniske digitale indikatorer

Elektroniske digitale indikatorer er designet for å registrere data i prosesskontrollapplikasjoner, som lett kan overføres til PC og samtidig redusere muligheten for parallaksfeil. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av elektroniske digitale indikatorer fra merker som Brown & Sharpe, Johnson, Mahr-Federal, Mitutoyo, Starrett, Tesa og Vestover. Johnson designer digitale indikatorer med en nøyaktighet på 0.008 mm. Disse hardcase-indikatorene kan overføre data direkte til utskrift og har tommer til mm-vekslefunksjon som er på farten. De drives av et 3 V litiumionbatteri og utstyrt med en 360-graders roterende ramme som kan fungere i både positiv og negativ retning. Mitutoyo digitale testindikatorer måler nøyaktig små lineære avstander i tommer og millimeter. De gir relative og absolutte målinger med forhåndsinnstilte øvre og nedre grenser. Disse indikatorene har en lettlest LCD med vippeknapper, med utvalgte modeller som har et kalibreringssertifikat.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?