Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 543-562A m/sert Digimatic Indicator Range 1.2/30.4mm | AD4LCK 41T255

MITUTOYO 543-562A m/sert Digimatic Indicator Range 1.2/30.4 mm

På lager
Vare: AD4LCK Modell: 543-562A m/sertKryssref: 41T255
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
15 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital indikator
Nøyaktighet0.0015mm
KalibreringssertifikatJa
Område1.2 "/ 30.4 mm
oppløsning0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9017308000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningPris
MITUTOYO 543-783 Digimatic Indicator Battery | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm2 806 NOK
MITUTOYO 543-793B Digimatic Indicator Battery | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm4 248 NOK
MITUTOYO 575-123 Digimatic Indicator Battery | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Nei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm3 080 NOK
MITUTOYO 543-558A Digimatic Indicator Battery | AC6VAJ 36J693 543-558A0.0001 "Nei2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm11 705 NOK
MITUTOYO 543-562A Digimatic Indicator Battery | AC6VAK 36J694 543-562A0.0015mmNei1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm14 601 NOK
MITUTOYO 543-474B Digimatic Indicator Battery | AC6VAL 36J695 543-474B0.03mmNei25.4mm0.01mm7 352 NOK
MITUTOYO 543-783BCERT Digimatic Indicator Nist Battery | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 543-562A m/sert Digimatic Indicator Range 1.2/30.4 mm
15 089 NOK / enhet