A Påføring: Dump , Nåværende tegnet: 12A , Dimensjon A: 10.2 " , Dimensjon B: 14.2 " , Driftssyklus: Utvidet , Maks. Strømning ved nominelt trykk: 32 cu. in./min. , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Motor HP: 0.85 hk , Antall skiftenøkler som pumpen kan betjene: 1 , Output flow rate @ 14.5 psi: 220 cu. in./min. , Output flow rate @ 2538 psi: 130 cu. in./min. , Output flow rate @ 5075 psi: 58 cu. in./min. , Utgangsstrømningshastighet: 32 cu. in./min. , Utgangsstrømningshastighet uten belastning: 220 cu. in./min. , Strømkilde: Elektrisk , Lydnivå: 70 til 85 dBA , Brukbar oljekapasitet: 0.8 gal. , Spenning: 100 til 120V