ENERPAC EP3104DB-G elektrisk hydraulisk pumpe, 0.8 gallon brukbar olje | CF2JGD 55PW57

ENERPAC EP3104DB-G elektrisk hydraulisk pumpe, 0.8 gallon brukbar olje

På lager
Vare: CF2JGD Modell: EP3104DB-GKryssreferanse: 55PW57

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SøknadDump
Nåværende tegnet12A
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A10.2 "
Dimensjon B14.2 "
Dimensjon C14 "
Duty CycleUtvidet
Maks. Strømning ved nominelt trykk32 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.85 hk
Utgangsstrømningshastighet @ 14.5 psi220 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 2538 psi130 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 5075 psi58 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet ved 14.5 psi220 cu. in./min.
Utgangsstrømningsbelastning32 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning220 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Reservoarkapasitet185 cu. i.
Lydnivå70 til 85 dBA
Brukbar oljekapasitet0.8 gal.
Ventildriftmagnet~~POS=TRUNC
Ventiltype3-veis, 2-posisjon
Spenning100 til 120V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.655
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkompatibilitetDimensjon CVentildriftVentiltypePris
ENERPAC EP3204JB-G elektrisk hydraulisk pumpe, 0.8 gallon brukbar olje | CF2JGE 55PW58 EP3204JB-GEnkelt skuespiller15.2 "Håndbok3-veis, 2-posisjon79 885 NOK
ENERPAC EP3404JB-G elektrisk hydraulisk pumpe, 0.8 gallon brukbar olje | CF2JGF 55PW59 EP3404JB-GDobbelt fungerende15.2 "Håndbok4-veis, 3-posisjon88 071 NOK
ENERPAC EP3504TB Elektrisk hydraulisk momentnøkkelpumpe, 0.8 gallon brukbar olje | CF2JGG 55PW60 EP3504TB-15.8 "magnet~~POS=TRUNC4-veis, 2-posisjon145 212 NOK
ENERPAC EP3504TBM Elektrisk hydraulisk pumpe | CF2JGH 55PW61 EP3504TBM----183 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC EP3104DB-G elektrisk hydraulisk pumpe, 0.8 gallon brukbar olje
89 913 NOK / enhet