DAYTON Løftemagneter


filtre
StilModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
49P417
4.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "4 326 NOK
A
49P418
9"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "10 597 NOK
A
49P419
10.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "18 706 NOK
A
49P420
12 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "31 228 NOK
A
49P421
16.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "47 106 NOK

Løftemagneter

Dayton løftemagneter er designet for å transportere store eller tunge deler for å holde gulvplassen ryddig og for å pent stable gjenstander på ett sted. Disse enhetene kan håndteres av en enkelt operatør for enkelt å løfte både flate og runde komponenter ved å bruke NDFeB (Neodymium / Jern / Bor)-magneter med høy energi. De er i stand til å bære lange plater, stenger eller rør, når de brukes med spredebjelker. De har et håndtak med av/på-kontroll som fester eller løsner materialer med minimal innsats og er tilgjengelige i 250, 800, 1600 og 2500 lbs flatlastløftekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?