Hydraulisk pumpe og motormonteringsadaptere

filtre

Hydraulikkpumpe- og motormonteringsadaptere gir en riktig akseljustering mellom motoren og hydraulikkpumpen og lignende monteringsoverflater. De har en lett støping som...Les mer

BANJO FITTINGS -

Hydraulisk adaptermontering

StilModellPris (eks. mva)
A1860018 672NOK
RFQ
B12600B16 471NOK
A17600A20 130NOK
StilModellPris (eks. mva)
AHP1121308NOK
AHP51211 428NOK
ENERPAC -

Adaptere

StilModellPris (eks. mva)
AFZ2007610NOK
BALLE4441 346NOK
BFZ20561 013NOK
BBA15025BSPM535NOK
CFZ2069470NOK
StilModellPris (eks. mva)
AHP1122340NOK
AHP31221 346NOK
AHP51223 180NOK
AHP2122357NOK
LUBE -

Pumpe/motoradaptere

StilModellKoblingsstørrelseMotorrammeMonteringTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A1983-324-405TCHorisontal12.501 "8.88 "3 296NOK
B6034-182-256TCHorisontal/vertikal Inneholder (2) SAE 45 graders monteringsmønstre8.501 "5.88 "1 057NOK
C60273 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "778NOK
C60283 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "765NOK
C60293 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "739NOK
C19605 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5"1 016NOK
C19515 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "6.81 "1 226NOK
C19595 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5.81 "1 044NOK
C19505 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "6.81 "1 061NOK
C19525 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5.81 "1 067NOK
StilModellPris (eks. mva)
AHP3123357NOK
AHP1123308NOK
AHP2023308NOK
AHP5123292NOK
StilModellSylinderkompatibilitetDimensjon CVentildriftVentiltypePris (eks. mva)
AEP3504TB-15.8 "magnet~~POS=TRUNC4-veis, 2-posisjon133 619NOK
AEP3504TBM----183 272NOK
AEP3404JB-GDobbelt fungerende15.2 "Håndbok4-veis, 3-posisjon84 107NOK
AEP3104DB-GEnkelt skuespiller14 "magnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon84 197NOK
AEP3204JB-GEnkelt skuespiller15.2 "Håndbok3-veis, 2-posisjon76 286NOK
StilModellPris (eks. mva)
AHP21207 594NOK
AHP512018 044NOK
AHP31209 947NOK
BANJO FITTINGS -

Adapter for gassmotor

StilModellPris (eks. mva)
A17004SS3 795NOK
B17203A874NOK
RFQ
B180261 840NOK
C18026SS9 892NOK
StilModellPris (eks. mva)
AZ640259NOK
AZ410243NOK
BANJO FITTINGS -

Hydraulisk adapter

StilModellPris (eks. mva)
A17018149NOK
B17049A4 147NOK
C170041 207NOK
D17049ASS8 627NOK
BANJO FITTINGS -

Hydraulisk pumpeadapter

StilModellPris (eks. mva)
A174462 903NOK
B17446SS13 688NOK
C200 PEO3 384NOK
D12046429NOK
E127561 825NOK
MILWAUKEE -

Batteridrevet hydraulisk pumpesett

ModellSakPris (eks. mva)
2774-21HDCF2PQC112 929 NOK
BANJO FITTINGS -

Støpejern hydraulisk motoradapter

ModellSakPris (eks. mva)
18049BW9XTT4 424 NOK
BANJO FITTINGS -

Hydraulisk motoradapter, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
18049SSBX2CTQ14 263 NOK
LUBE -

Motor / pumpeadapter Sae A Pem-g Flens

ModellSakPris (eks. mva)
6019AC3WBG899NOK
ENERPAC -

Elektrisk hydraulisk pumpe

ModellSakPris (eks. mva)
XC1502TBCF2JGC133 274 NOK
BANJO FITTINGS -

Hydraulisk motoradapterenhet, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
18600SSBX2FTM43 828 NOK
Se detaljer

Hydraulisk pumpe og motormonteringsadaptere

Hydraulisk pumpe og motorfeste adaptere er designet for å montere pumper og motorer på hydrauliske tanker og lignende monteringsflater. Disse monteringsadapterene reduserer vibrasjoner og støy forårsaket av motorer og pumper under drift. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av monteringsadaptere fra banjo, Esco Dekkverktøy og LDI Industries. De har en bred base for støtte på monteringsoverflater og monteringshull for å sikre at motorer / pumper er riktig justert.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til tilgangsdekselet?

Disse adapterne kommer med et sikkerhetsoransje tilgangsdeksel for rask tilgang til drivkoblingen uten å demontere hele enheten.

Hva er bruken av hydrauliske pumper?

Hydrauliske pumper brukes til å flytte store mengder væsker og har en manuell trykkavlastningsventil. Denne avlastningsventilen frigjør intern trykkoppbygging, og forhindrer katastrofal svikt i pumpen og interne komponenter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?