HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rett blad vanntette kontakter, 2-polet


filtre
Antimikrobiell: Nei , Lederområde: # 18 AWG til # 12 AWG , Tilkobling: Skrueterminaler , Isolasjon: Isolert kropp , Antall ledninger: 3-ledning , Strømindikator: Nei , Ledningsstørrelse: # 18 AWG til # 12 AWG , Ledningstype: standard
StilModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
A
HBL15W33
Vanntett kontakt2020Gul3"PVC15-20R797NOK
A
HBL15W47
Vanntett kontakt2015Gul4.03 "PVC0.55-15R798NOK
B
HBL15W47A
Vanntett rett bladkontakt65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--663NOK
C
HBL15W48
Vanntett rett bladkontakt65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--896NOK
C
HBL15W33A
Vanntett rett bladkontakt65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--798NOK
D
HBL15W47BK
Vanntett rett bladkontakt65, 66, 6715Svart-Termoplastisk elastomer / Valox--816NOK
E
HBL15W49
Vanntett rett bladkontakt65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--848NOK

Rett blad vanntette kontakter, 2-polet

Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip Series, vanntette kontakter er ideelle for å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige kontaktene med rett blad har termoplastiske elastomerhus med polykarbonat-terminalholdere og nikkelbelagte messingkontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De har glatte kropps- og strekkavlastningsmuttere for å motstå søppel og vannsamling. Velg mellom et bredt utvalg av disse gule og svarte fargede kontaktene, tilgjengelig i gjeldende rangeringer på 15 & 20A.
Raptor Supplies tilbyr også støvtette kontakter for en støvtett forsegling rundt ledningen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?