Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A-kontakt, rett, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, gul | AH8XLU 39AW21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A-kontakt, rett, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, gul

På lager
Vare: AH8XLU Modell: HBL15W33AKryssreferanse: 39AW21

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
796NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett rett bladkontakt
amps20
antimikrobiellNei
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.300 "til 0.625"
Karakter20 A
KlasseIndustriell
IP Rating65, 66, 67
MaterialeTermoplastisk elastomer / Valox
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.-40 grader C til +60 grader C kontinuerlig
Fase1
StrømindikatorNei
Temp. Vurdering-40 grader C til +60 grader C kontinuerlig
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL15W47 Vanntett kobling, rett, 2-polet 3-leder jording, 125V, 15A 5-15R, gul | AB4CWR 1X977 HBL15W47Vanntett kontakt2015Gul4.03 "PVC0.55-15R756NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL15W33 Vanntett kontakt, rett, 2-polet 3-leder jording, 125V, 20A5-20R, gul | AC8PVC 3D011 HBL15W33Vanntett kontakt2020Gul3"PVC15-20R791NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL15W47A-kontakt, rett, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, gul | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AVanntett rett bladkontakt65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--687NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Staight Blade Connector, vanntett, 2-polet, 15A, svart | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKVanntett rett bladkontakt65, 66, 6715Svart-Termoplastisk elastomer / Valox--821NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 hunnkontakt, rett, 2-polet, 3-ledningsjording, 20A, 250V, gul | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Vanntett rett bladkontakt65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--906NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W49 hunnkontakt, rett, 2-polet, 3-ledningsjording, 15A, 250V, gul | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Vanntett rett bladkontakt65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--845NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A-kontakt, rett, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, gul
796NOK / enhet