HAM-LET 316 Inline kulventil i rustfritt stål, MNPT x rør


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: MNPT x rør , Håndtaksmateriale: Rustfritt stål , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 2000 psi WOG , Havn: standard , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD
1"5 878 NOK
A
H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD
1 / 2 "2 827 NOK
A
H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD
1 / 4 "2 004 NOK
A
H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD
3 / 4 "3 127 NOK
A
H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD
3 / 8 "2 993 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?