Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD Kuleventil i rustfritt stål Mnpt x Tube 3/4 In | AD3KNH 3ZVR6

HAM-LET H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD Kuleventil i rustfritt stål Mnpt x rør 3/4 tommer

På lager
Vare: AD3KNH Modell: H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LDKryssreferanse: 3ZVR6
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
2 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMNPT x rør
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press2000 psi WOG
Rørstørrelse3 / 4 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481803070
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
HAM-LET H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD Kuleventil i rustfritt stål Mnpt x Tube 1/4 In | AD3KNE 3ZVR3 H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD1 / 4 "2 327 NOK
HAM-LET H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD Kuleventil i rustfritt stål Mnpt x Tube 3/8 In | AD3KNF 3ZVR4 H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD3 / 8 "3 238 NOK
HAM-LET H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD Kuleventil i rustfritt stål Mnpt x Tube 1/2 In | AD3KNG 3ZVR5 H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD1 / 2 "3 283 NOK
HAM-LET H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD Kuleventil i rustfritt stål Mnpt x Tube 1 In | AD3KNJ 3ZVR7 H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD1"6 825 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD Kuleventil i rustfritt stål Mnpt x rør 3/4 tommer
2 815 NOK / enhet