Flytestengeradaptere og munnstykkeenheter

filtre

WATTS -

Flytestang

StilModellLengdeRod Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A1110 "1 / 4 "1 / 4-20382NOK
B4122512 "1 / 4 "1 / 4-20396NOK
B12.512 "3 / 8 "5/16"-18 x 3/8"-16492NOK
C1212 "5 / 16 "5 / 16-18461NOK
D1312 "3 / 8 "3 / 8-16447NOK
WATTS -

Adapter

StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
AAD-31/2 NPT x 3 / 8-161 198NOK
BAD 11 e.Kr.1/4-20 x 3/8-16442NOK
BAD-101/4-20 x 5/16-181 205NOK
CAD-143/8-16 x 1/4-20774NOK
DAD 13 e.Kr.3/8-16 x 5/16-18712NOK
BAD 12 e.Kr.5/16-18 x 1/4-20761NOK
BAD 15 e.Kr.5/16-18 x 3/8-161 024NOK
KERICK VALVE -

Flytestang

StilModellLengdeRod Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
ASR033"1 / 4 "1 / 4-2093NOK
ASR066"1 / 4 "1 / 4-2097NOK
ASR088"1 / 4 "1 / 4-20145NOK
ASR1010 "1 / 4 "1 / 4-20109NOK
ASR1212 "1 / 4 "1 / 4-20111NOK
ASR1414 "5 / 16 "5 / 16-18180NOK
ASR1616 "5 / 16 "5 / 16-18252NOK
ASR1818 "5 / 16 "5 / 16-18268NOK
APPROVED VENDOR -

Nesesamling

StilModellLengdeRod Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A3FXF710 "1 / 4 "1 / 4-20164NOK
A3FXF812 "5 / 16 "5 / 16-18245NOK
A3FXF912 "3 / 8 "3 / 8-16345NOK
APPROVED VENDOR -

Flytestang

StilModellLengdeRod Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A3FXF310 "1 / 4 "1 / 4-20289NOK
A3FXF412 "1 / 4 "1 / 4-20297NOK
A3FXF512 "5 / 16 "5 / 16-18349NOK
A3FXF612 "3 / 8 "3 / 8-16350NOK
StilModellPris (eks. mva)
AN5-1-NA594NOK
AN5-NA594NOK
AN8-7-NA666NOK
AN5-3-NA598NOK
AN1-7-NA462NOK
AN1-NA462NOK
WATTS -

Stamme- og kjedemontering for AC4EGN

ModellSakPris (eks. mva)
RL 600 SCAC4EGT635NOK
WATTS -

Tommelskrue og dysemontering

ModellSakPris (eks. mva)
N8-NABZ9CXJ666NOK
MORSE DRUM -

Adapter, brakett

ModellSakPris (eks. mva)
6388-PCD9CKL1 982 NOK
MORSE DRUM -

Hydraulisk kobling, adapter, 1/4 x 3/4-16 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
4431-PCD9BFT135NOK
Se detaljer
MORSE DRUM -

Hydraulisk kobling, SAE, 9/16 tommers adapter

ModellSakPris (eks. mva)
3612-PCD9AUR100NOK
Se detaljer
MORSE DRUM -

Buttress Adapter

ModellSakPris (eks. mva)
P-58-0031PCD9DGU901NOK
Se detaljer
MORSE DRUM -

Adapter Motor Face

ModellSakPris (eks. mva)
M01608-PCD9DBL4 319 NOK
Se detaljer
MORSE DRUM -

Buttress Adapter

ModellSakPris (eks. mva)
P-58-0031RCD9DGV2 629 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?