Tekopprørbærere

filtre

CALDWELL -

Tekopprørbærere

StilModellKapasitetSakTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
APC-3 / 4F13,200 lb.Lavprofil Te Cup Pipe Carrier3.437 "5 9 / 16 "3 748NOK
BPC-3/413,200 lb.Tekopprørbærer4.75 "5 9 / 16 "3 852NOK
BPC-126,000 lb.Tekopprørbærer5.75 "6"4 090NOK
APC-1F26,000 lb.Lavprofil Te Cup Pipe Carrier4.375 "6"3 952NOK
BPC-1.1/236,000 lb.Tekopprørbærer7.625 "8"4 828NOK
APC-1.1 / 2F36,000 lb.Lavprofil Te Cup Pipe Carrier5.125 "8"4 912NOK

Tekopprørbærere

Caldwell tekopp rørholdere er lette under kroken tilbehør. Når de er festet til en løfteseil, kan de enkelt løfte og bære store, prefabrikerte betong- og kloakkrør. Disse enhetene overholder ASME-standarder for å håndtere belastninger mellom 13200 og 36000 lb. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av rørholdere for tekopper i høyder fra 3.437 til 7.625 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?