Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL15W47 Vanntett kobling, rett, 2-polet 3-leder jording, 125V, 15A 5-15R, gul | AB4CWR 1X977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 vanntett kontakt, rett, 2-polet 3-leder jording, 125V, 15A 5-15R, gul

På lager
Vare: AB4CWR Modell: HBL15W47Kryssreferanse: 1X977
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
756NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett kontakt
amps15
antimikrobiellNei
FARGEGul
Lederrekkevidde# 18 AWG til # 12 AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.250 "-0.655"
Ledningsstørrelse0.300 til 0.655 "
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 18 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Klassegeneral
Høyde4.03 "
HP0.5
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde4.03 "
MaterialePVC
Maks. HP0.5
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Bredde1.76 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL15W33 Vanntett kontakt, rett, 2-polet 3-leder jording, 125V, 20A5-20R, gul | AC8PVC 3D011 HBL15W33Vanntett kontakt2020Gul3"PVC15-20R791NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A-kontakt, rett, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, gul | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AVanntett rett bladkontakt65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--796NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL15W47A-kontakt, rett, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, gul | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AVanntett rett bladkontakt65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--687NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Staight Blade Connector, vanntett, 2-polet, 15A, svart | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKVanntett rett bladkontakt65, 66, 6715Svart-Termoplastisk elastomer / Valox--821NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 hunnkontakt, rett, 2-polet, 3-ledningsjording, 20A, 250V, gul | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Vanntett rett bladkontakt65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--906NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W49 hunnkontakt, rett, 2-polet, 3-ledningsjording, 15A, 250V, gul | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Vanntett rett bladkontakt65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--845NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 vanntett kontakt, rett, 2-polet 3-leder jording, 125V, 15A 5-15R, gul
756NOK / enhet