kulelager: Ball , Bolt Circle Dia.: 5.875 " , Kondensator nødvendig: Nei , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Ledningslengde: 6" , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorakseldesign: Flate , Motortype: 3-fase , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftretning: Up , Skafttype: Flate , Studmønster: 4-1/8 x 4-1/8" , Stud Størrelse: 10-32"
Kondensatorviftemotorer, 5/8 tommers akseldiameter
Dayton viftemotorer brukes til å drive vifteblader som effektivt kjøler kondenseringsspolen på kommersielle kjølekondensatorer og klimaanlegg. Disse motorene er utstyrt med en variabel frekvensomformer (VFD) som kontrollerer overmoment- og hastighetsvariasjoner, og gir større effektivitet sammenlignet med enfasemotorer. De har kulelager for jevn og kontinuerlig drift og kan monteres i vertikal posisjon for brukervennlighet. Utvalgte modeller er integrert med akseljordingsringer som skaper en passasje for spenningstopper for å omgå metalllagerkomponenter, og dermed beskytte dem mot skader forårsaket av elektrisk buedannelse. Velg fra et bredt utvalg av disse kondensatorviftemotorene, tilgjengelig i utgangseffekter mellom 1/2 og 2 hk.