MAIN FILTER INC. SP1B Series Spin On Filter


filtre
Strømme: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 40 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 16 UNF , Trådstørrelse: 1.5 "
StilModellFilterstørrelseBunn ODBurst PressHøydemikronTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0058069
-5.06 "26110.94 "105.06 "-72.5349NOK
RFQ
B
MF0058071
-5.06 "261 PSI10.94105.06 "--501NOK
RFQ
C
MF0058076
-5.06 "261 PSI10.94255.06 "--794NOK
RFQ
D
MF0411215
-5.06 "-10.94 "35.06 "--501NOK
RFQ
E
MF0411197
-5.06 "261 PSI10.9435.06 "--349NOK
RFQ
F
MF0058073
-5.06 "26110.94 "35.06 "-145828NOK
RFQ
G
MF0058070
-5.06 "261 PSI10.94205.06 "--349NOK
RFQ
H
MF0058075
-5.06 "26110.94 "105.06 "-145802NOK
RFQ
I
MF0058074
-5.06 "261 PSI10.9455.06 "--828NOK
RFQ
J
MF0411281
528 kvm Tommer5"261 PSI10.63 "605"--1 019 NOK
RFQ
K
MF0058081
528 kvm Tommer5"26110.63 "1255"-145934NOK
RFQ
L
MF0058077
898 kvm Tommer5.06 "26110.94 "35.06 "66.45145854NOK
RFQ
M
MF0058078
898 kvm Tommer5.06 "261 PSI10.9455.06 "84.13-854NOK
RFQ
N
MF0058079
898 kvm Tommer5.06 "26110.94 "105.06 "87.91145823NOK
RFQ
O
MF0058080
898 kvm Tommer5.06 "261 PSI10.94255.06 "80.63-823NOK
RFQ
P
MF0411217
898 kvm Tommer5.06 "261 PSI10.9415.06 "66.45-828NOK
RFQ
Q
MF0058072
951 kvm Tommer5.06 "26110.94 "255.06 "38.0372.5501NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?