VESTIL HEAT-serien infrarøde varmeovner


filtre
ACLI sikkerhetsplugg: Ja , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: Sving , hjulbredde: 1" , Farge: Svart, Sølv , Kontroll: Ikke fjernkontroll , Ledningslengde: 7 ft. , Dybde: 66 " , Design: Justerbare armer og bærbar infrarød varmeovn , Drivstoff type: Elektrisk , Varmekontroller: elektronisk , Høyde: 67.25 " , Innendørs utendørs: innendørs , Materiale: Stål , Antall hjul: 4 , Fase: 1 , Timer: Ja , Timerområde: 0 til 60 min. , Spenning: 220V
StilModellOppvarmingseffektvurderingLyspanellengdeLyspanelbreddePris (eks. mva)
A
VARME-4P-230-1
2000W6 1 / 2 "18 "51 229 NOK
RFQ
B
VARME-3P-230-1
2400W8"22 1 / 2 "45 245 NOK
RFQ
C
VARME-6P-230-1
3000W6 1 / 2 "18 "61 151 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?