CHERNE Econ-O-Grip-plugger


Cherne Econ-O-Grip plugger er egnet for lavtrykksblokkeringsapplikasjoner eller til plugging av rør med åpen ende. Disse enhetene forsegler eller stopper væskestrømmen i en rørledning midlertidig, og er ideelle for lekkasjetesting av 7 strømningsbypass-applikasjoner.

filtre
Materiale: Galvanisert stål , Type: Mekanisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdePris (eks. mva)
A
271519
1.5 "1.44 "til 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "37NOK
A
271527
2"1.96 til 2.25 "2 psi/5 fot.2.62 "46NOK
A
271535
3"2.86 "til 3.25"2 psi/5 fot.2.64 "72NOK
A
271543
4"3.78 til 4.5 "2 psi/5 fot.3.25 "90NOK
A
271551
5"4.62 til 5.3 "1 psi/2 fot.3.55 "160NOK
A
271578
6"5.62 "til 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "213NOK

Arbeidsmekanisme

  • Cherne Econ-O-Grip rørplugger lar deg isolere en del av røret og jobbe på det uten å forstyrre resten av systemet.
  • Disse pluggene danner en lufttett og lekkasjesikker forsegling.
  • Når det er installert, skyll røret med luft eller vann for å sette systemet under trykk og oppdage eventuelle problemer.

Egenskaper

  • Disse enhetene er utstyrt med galvaniserte metallplater og bolter som ikke vil ruste.
  • De har en O-ring av naturgummi som gir væskemotstand og mekaniske egenskaper.
  • Cherne Econ-O-Grip plugger kan også brukes som effektive rørstøvdeksler.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er mottrykket til disse enhetene?

Disse enhetene har et mottrykk på 2 psi / 5 fot. Utvalgte modeller, som 271551 og 271578, tilbyr et mottrykk på 1 psi / 2 fot.

Hvordan installere disse pluggene?

  • Du må kanskje først løsne (ikke fjerne) mutteren, vingemutteren eller håndtaket.
  • Sett pluggen inn i rengjørings-T-stykket eller røret.
  • Trekk til mutteren, vingemutteren eller håndtaket for hånd.

Hvordan fjerner du Cherne Econ-O-Grip-plugger?

  • Før du løsner eller fjerner pluggen, slipp alltid mottrykk.
  • Fjern mutteren, vingemutteren eller håndtaket etter at du har løsnet det.
  • Ta pluggen ut av røret eller rense-T-stykket.

Hva er oppbevaringsinstruksjonene for disse enhetene?

  • Disse pluggene må oppbevares ved temperaturer under 110 grader Fahrenheit.
  • De må oppbevares på et tørt sted, vekk fra sollys eller andre kilder til ultrafiolett lys og ozon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?