Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 271543 Plugg, 4 tommer størrelse, 3.25 tommer lengde, 2 psi/ 5 fot | AB3WRR 1VNG7

CHERNE 271543 Plugg, 4 tommers størrelse, 3.25 tommers lengde, 2 psi/ 5 fot.

På lager
Vare: AB3WRR Modell: 271543Kryssreferanse: 1VNG7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Lengde3.25 "
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Mottrykk2 psi/5 fot.
Nominell størrelse4"
Område3.78 til 4.5 "
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdePris
CHERNE 271519 Plugg, 1.5 tommer størrelse, 2.56 tommer lengde, 2 psi/ 5 fot | AB3WRN 1VNG4 2715191.5 "1.44 "til 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "39NOK
CHERNE 271527 Plugg, 2 tommer størrelse, 2.62 tommer lengde, 2 psi/ 5 fot | AB3WRP 1VNG5 2715272"1.96 til 2.25 "2 psi/5 fot.2.62 "49NOK
CHERNE 271535 Plugg, 3 tommer størrelse, 2.64 tommer lengde, 2 psi/ 5 fot | AB3WRQ 1VNG6 2715353"2.86 "til 3.25"2 psi/5 fot.2.64 "78NOK
CHERNE 271551 Plugg, 5 tommer størrelse, 3.55 tommer lengde, 1 psi/ 2 fot | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 til 5.3 "1 psi/2 fot.3.55 "168NOK
CHERNE 271578 Plugg, 6 tommer størrelse, 3.19 tommer lengde, 1 psi/ 2 fot | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62 "til 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 271543 Plugg, 4 tommers størrelse, 3.25 tommers lengde, 2 psi/ 5 fot.
99NOK / enhet