GE LIGHTING Halogen forseglet strålelampe, 6 volt, 10 watt


filtre
ANSI-kode: 4509 , Base Type: Skrueterminaler , Strålevinkel: 30 Degrees , Pæreteknologi: halogen , Fargetemp.: 3000K , Innledende lumen: 250 , Lampe Dia.: 4.5 " , Lampefinish: Fjern , Lampeform: PAR36 , Lampetype: Forseglet bjelke , Lysdistribusjon: Flood , Lumens: 250 , Maks. Total lengde: 2.75 " , Generell lampeform: PAR , Knusningsmotstand: Nei , Slitesterk: Nei
StilModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampebetegnelsePrimær applikasjonSpenningWattsPris (eks. mva)
A
4509
25 hr.25 hr.4509Landing av fly13100281NOK
A
35PAR36 / H / WFL30-12V
31.25 "4000 hr.35PAR36 / H / FL30Bredflom1235263NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?