Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V halogenforseglet lysstråle Par36 35w | AD9UQR 4V091 / 19877

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V halogenforseglet lysstråle Par36 35w

På lager
Vare: AD9UQR Modell: 35PAR36/H/WFL30-12VKryssreferanse: 4V091 / 19877
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen forseglet strålelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren31.25 "
Gjennomsnittlig levetid4000 hr.
Base TypeSkrueterminaler
Strålevinkel30 Degrees
Pære Dia.4-1 / 2 "
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3000K
Opprinnelige lumen250
Lampebetegnelse35PAR36 / H / FL30
Lampe Dia.4.5 "
Lampe ferdigFjern
LampeformPAR36
LampetypeForseglet bjelke
LysfordelingFlood
Lumen250
Maks. Total lengde2.75 "
Samlet lampeformPAR
Primær applikasjonBredflom
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning12
Watts35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8539100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Osram 55091

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampebetegnelsePrimær applikasjonSpenningWattsPris
GE LIGHTING 4509 Halogen Sealed Beam Spotlight Par36 100w | AF2MMR 6VK26 450925 hr.25 hr.4509Landing av fly13100281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V halogenforseglet lysstråle Par36 35w
263NOK / enhet