KERN AND SOHN FGE-serien design kjøkkenvekt


filtre
Skjermtype: LED-segmenter , Hushøyde: 22 mm , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Minimum vekt: 5g , Oppgjørstid: 2 sek.
StilModellVeiende overflate breddeBoligdimensjonHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseEnheterMateriale til veieplateVeier overflatedybdePris (eks. mva)
A
FGE 5K-3S05
152 mm152 x 230 x 15 mm230 mm+/- 15 g152 mm x 230fl.oz, g, lb, oz, mlAkryl230 mm1 383 NOK
B
FGE 10K-3S05
272 mm272 x 250 x 22 mm250 mm+/- 75 g272 mm x 205g, lb, oz, mlGlass205 mm2 044 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?