Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FGE 5K-3S05 Kjøkkenvekt, 5000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JPK

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 Kjøkkenvekt, 5000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JPK Modell: FGE 5K-3S05

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKitchen Scale
Batteri2x CR2032
Dybde230mm
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Høyde15mm
Boligdimensjon152 x 230 x 15 mm
Husets lengde230 mm
linearitet+/- 15 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Minimum vekt5g
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse152 mm x 230
reproduserbarhet15g
Oppgjørstid2 sek.
Enheterfl.oz, g, lb, oz, ml
Veiekapasitet5kg
Materiale til veieplateAkryl
Veier overflatedybde230 mm
Veiende overflate bredde152 mm
Bredde152mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3
Skipets høyde (cm)17.5
Skipets lengde (cm)18
Skipets bredde (cm)23
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddeBoligdimensjonHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseEnheterMateriale til veieplateVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN FGE 10K-3S05 Kjøkkenvekt, 15000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JPJ FGE 10K-3S05272 mm272 x 250 x 22 mm250 mm+/- 75 g272 mm x 205g, lb, oz, mlGlass205 mm2 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 Kjøkkenvekt, 5000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet
1 383 NOK / enhet