KERN OG SOHN FGE 10K-3S05 Kjøkkenvekt, 15000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JPJ

KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 Kjøkkenvekt, 15000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JPJ Modell: FGE 10K-3S05

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKitchen Scale
Batteri3 x 1.5V AAA
Sifferstørrelse22mm
SkjermtypeLED-segmenter
Boligdimensjon272 x 250 x 22 mm
Husets høyde22 mm
Husets lengde250 mm
linearitet+/- 75 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Minimum vekt5g
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse272 mm x 205
reproduserbarhet20g
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, lb, oz, ml
Veiekapasitet15kg
Materiale til veieplateGlass
Veier overflatedybde205 mm
Veiende overflate bredde272 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)15
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddeBoligdimensjonHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseEnheterMateriale til veieplateVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN FGE 5K-3S05 Kjøkkenvekt, 5000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JPK FGE 5K-3S05152 mm152 x 230 x 15 mm230 mm+/- 15 g152 mm x 230fl.oz, g, lb, oz, mlAkryl230 mm1 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 Kjøkkenvekt, 15000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet
2 044 NOK / enhet