WESCO U-båter i aluminium og stål


filtre
Antall hjul: 6
StilModellHandleLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformstilHjulmaterialePris (eks. mva)
A
273291
-1750 lb.60 "63 "16 "Slitebanepolyuretan6 286 NOK
B
273293
-1750 lb.61.25 "53 "17.5 "GlattMoldon Gummi3 455 NOK
A
273292
-1750 lb.60 "63 "18 "Slitebanepolyuretan4 213 NOK
C
273295
-1750 lb.60 "63 "24 "Slitebanepolyuretan7 995 NOK
D
273294
-1750 lb.60 "63 "16.25 "WoodMoldon Gummi3 756 NOK
E
273296
Folding1750 lb.61 "64 "16 "Åpenpolyuretan8 716 NOK
F
270339
Avtagbart+0.8 grader C ved 37 grader C61 "63 "16 "Åpenpolyuretan5 471 NOK
G
273290
Stål1750 lb.66 "49 "23.75 "Åpenpolyuretan3 690 NOK

U-båter i aluminium og stål

Wesco U-båter transporterer tunge kasser og pakker i restauranter, hoteller, dagligvarebutikker og lager. Disse ubåtene har lange og smale aluminiumsplattformer for å passe gjennom trange og begrensede rom, høye endepaneler for å forhindre at belastninger glir og håndtak på hver side for å skyve eller trekke vognen. Disse U-båtene har to stive senterhjul med 2 svingbare hjul for enkel manøvrerbarhet i trange ganger og trange områder. De kan takle laster opp til 4 lb. Velg mellom et bredt utvalg av disse U-båtene, også tilgjengelig i en galvanisert stålvariant på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?