WESCO 273293 U-båtlastebil i malt stål med håndtak, 1750 pund kapasitet, 17-1/2 x 53 | AG7KAL

WESCO 273293 U-båtlastebil i malt stål med håndtak, 1750 pund kapasitet, 17-1/2" x 53"

På lager
Vare: AG7KAL Modell: 273293

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-båt plattform lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (4) Svingbar
DekkmaterialeMalt stål
Lastekapasitet1750 lb.
Antall hjul6
Total høyde61.25 "
Total lengde53 "
Samlet bredde17.5 "
PlattformstilGlatt
tiltingJa
HjulmaterialeMoldon Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)155.58
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)44.45

Produktvarianter

ProduktModellHandleLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformstilHjulmaterialePris
WESCO 273290 U-båt lastebil i aluminium med stålhåndtak, 1750 pund kapasitet, 23-3/4" x 49" | AG7KAD 273290Stål1750 lb.66 "49 "23.75 "Åpenpolyuretan3 690 NOK
WESCO 273296 U-båt lastebil i aluminium med stålhåndtak, 1750 pund kapasitet, 16" x 64" | AG7KAE 273296Folding1750 lb.61 "64 "16 "Åpenpolyuretan8 024 NOK
WESCO 270339 U-båt lastebil i aluminium med håndtak, 1322 pund kapasitet, 16" x 63" | AG7KAF 270339Avtagbart+0.8 grader C ved 37 grader C61 "63 "16 "Åpenpolyuretan5 471 NOK
WESCO 273291 U-båtlastebil i galvanisert stål med håndtak, 1750 pund kapasitet, 16" x 60" | AG7KAG 273291-1750 lb.60 "63 "16 "Slitebanepolyuretan5 646 NOK
WESCO 273292 U-båtlastebil i galvanisert stål med håndtak, 1750 pund kapasitet, 18" x 60" | AG7KAJ 273292-1750 lb.60 "63 "18 "Slitebanepolyuretan4 213 NOK
WESCO 273295 U-båtlastebil i galvanisert stål med håndtak, 1750 pund kapasitet, 24" x 63" | AG7KAK 273295-1750 lb.60 "63 "24 "Slitebanepolyuretan7 995 NOK
WESCO 273294 U-båtlastebil i malt stål med håndtak, 1750 pund kapasitet, 16-1/4" x 63" | AG7KAM 273294-1750 lb.60 "63 "16.25 "WoodMoldon Gummi3 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 273293 U-båtlastebil i malt stål med håndtak, 1750 pund kapasitet, 17-1/2" x 53"
3 455 NOK / enhet