W-formede og U-formede hengelåser

filtre

ABUS -

U-formet tastelås

StilModellSjakkelhøydeKroppshøydeKroppens tykkelseSjakkelbreddeKroppsbreddeFARGESakNøkkel TypePris (eks. mva)
A82/70 ​​KD1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "MessingU-formet tastelåsUlike358NOK
B92/65 ​​KA1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "SølvU-formet tastelåsalike872NOK
B92/65 ​​KD1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "SølvU-formet tastelåsUlike831NOK
A82/70 ​​KA1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "MessingU-formet tastelåsalike400NOK
C82/63 ​​KD9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "MessingU-formet tastelåsUlike330NOK
D92/80 ​​KA9 / 16 "2 5 / 9 "1.187 "1 9 / 16 "3"SølvU-formet tastelås med tastaturalike1 039NOK
E92/80 ​​KD9 / 16 "2 5 / 9 "1.187 "1 9 / 16 "3"SølvU-formet tastelåsUlike1 000NOK
C82/63 ​​KA9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "MessingU-formet tastelåsalike344NOK
F82/90 ​​KA11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "MessingU-formet tastelåsalike599NOK
F82/90 ​​KD11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "MessingU-formet tastelåsUlike559NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?