Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 92/80 KA U-formet hengelåssett med nøkkel 9/16 tommer | AD2RBH 3TMV7

ABUS 92/80 KA U-formet nøkkelhengelåssett 9/16 tommer Alike

På lager
Vare: AD2RBH Modell: 92/80 KAKryssref: 3TMV7
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
1 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-formet tastelås med tastatur
Kroppshøyde2 5 / 9 "
Body MaterialMessing
Kroppens tykkelse1.187 "
Kroppsbredde3"
FARGESølv
Nøkkel Typealike
Antall støtfangere0
Antall pins5
Åpner med nøkkel nr.8521
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.7 / 16 "
Sjakkelhøyde9 / 16 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
Sjakkelbredde1 9 / 16 "
Formrektangulær
værbestandighetHøy korrosjonsmotstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8301109000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydeKroppshøydeKroppens tykkelseSjakkelbreddeKroppsbreddeFARGESakNøkkel TypePris
ABUS 82/63 KD U-formet hengelås med nøkkel 9/16 Tommer H Kd | AD2RAY 3TMU5 82/63 ​​KD9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "MessingU-formet tastelåsUlike349NOK
ABUS 82/63 KA U-formet hengelås med nøkkel 9/16 tommer H Alike | AD2RAZ 3TMU6 82/63 ​​KA9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "MessingU-formet tastelåsalike368NOK
ABUS 82/70 KD U-formet hengelås med nøkkel 1/2 tomme H Kd | AD2RBA 3TMU7 82/70 ​​KD1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "MessingU-formet tastelåsUlike372NOK
ABUS 82/70 KA U-formet hengelås med nøkkel 1/2 tomme H Alike | AD2RBB 3TMU8 82/70 ​​KA1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "MessingU-formet tastelåsalike401NOK
ABUS 82/90 KD U-formet hengelås med nøkkel 11/16 Tommer H Kd | AD2RBC 3TMU9 82/90 ​​KD11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "MessingU-formet tastelåsUlike586NOK
ABUS 82/90 KA U-formet hengelås med nøkkel 11/16 tommer H Alike | AD2RBD 3TMV1 82/90 ​​KA11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "MessingU-formet tastelåsalike631NOK
ABUS 92/65 KD U-formet hengelås med nøkkel 1/2 tomme H Kd | AD2RBE 3TMV4 92/65 ​​KD1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "SølvU-formet tastelåsUlike920NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 92/80 KA U-formet nøkkelhengelåssett 9/16 tommer Alike
1 039 NOK / enhet