MADISON Åpne On Rise Ultra Low Level Liquid Switch


filtre
Rørstørrelse: 1 / 8 " , Kontakt skjema: SPST , Float Dia.: 1.88 " , Høyde: 2.25 " , Maks. Press: 25 psi , Maks. Spenning: 240 , Montering: Vertikal , Driftstemp. Område: 221 grader F maks. , Total lengde: 2.25 " , Stengellengde: 1.63 " , Bryterfunksjon: Åpne On Rise , VA-vurdering: 30
StilModellBody MaterialElektriske tilkoblingerFlytende materialeStammaterialePris (eks. mva)
A
M4400-ULL-NC
316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna N316 SS1 035 NOK
B
M8020-ULL-NC
316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blypolypropylen316 SS759NOK
C
M9000-ULL-NC
Kynar22 ga. PTFE-belagt 24 "blyKynarKynar776NOK
D
M8000-ULL-NC
polypropylen22 ga. MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen704NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?