Farlige stedspumper

filtre

DAYTON -

Farlig plassering Sentrifugalpumper

Dayton sentrifugalpumper er designet for å overføre og sirkulere væsker i kjemisk prosessering, kjøling og trykkøkning. Disse kontinuerlige pumpene er laget av slitesterkt 316 rustfritt stål og har karbon-, keramikk- og Viton-komponenter for å motstå væskers etsende natur. De drives av en TEFC, 3-fase motor i en 145TC for roterende aksel og produserer en maksimal strømningshastighet på 49 GPM @ 50 fot. De er utstyrt med kulelager for jevn drift og tetninger for å hindre lekkasje. Velg mellom 1-1/2 og 2 HK utgangsvarianter på Raptor Supplies.

StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadHPInletPris (eks. mva)
A5WXU8614.09-3.72/1.8642 @ 50 ft422131.51-1 / 2 PT44 781NOK
A5WXU9775.06-4.60/2.3049 @ 50 ft4918222 PT48 602NOK

Farlige stedspumper

Dayton sentrifugalpumper med farlig beliggenhet er ideelle for kjemisk prosessering, væskeoverføring, kjøling og trykkforsterkende applikasjoner. Disse ikke-nedsenkbare pumpene betjenes manuelt og har 316 rustfritt stålhus med Viton elastomer / karbon keramiske tetninger for å motstå temperaturer opp til 104 grader F. De kommer videre med kulelager for lav rotasjonsfriksjon og en TEFC-motor for å levere en maksimal hastighet på 3450 o / min. Disse pumpene muliggjør også rotasjonsutslipp opp til 360 grader i trinn på 90 grader og er tilgjengelige i bredden på 13 og 15.125 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?