TURNSTILE Magnetisk låseport


Turnstile magnetiske låseporter brukes i fabrikker, varehus og sikre fasiliteter for å hindre uautorisert tilgang til klassifiserte områder.

filtre
Kontrolltype: Elektrisk , Maskinvare: Inkludert , Materiale: Stål , Drift: 1 vei , Total høyde: 41 " , Total lengde: 7" , Total bredde: 41 " , Stil: Enkelt svingport , Type: Selvlukkende , Spenning: 24 VDC
StilModellFinishRotasjonPris (eks. mva)
A
2042-S-ML
Børstet kromHøyre hånd50 438 NOK
A
2041-S-ML
Børstet kromVenstre hånd52 674 NOK
A
2042-M-ML
Speil ChromeHøyre hånd43 895 NOK
A
2041-M-ML
Speil ChromeVenstre hånd43 895 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Magnetiske låseporter fungerer ved å bruke en elektromagnetisk lås.
  • Låsen er koblet til en strømkilde og et kontrollsystem for åpning/låsing.
  • Når porten er lukket, griper låsen inn og holder porten forsvarlig lukket til den låses opp ved hjelp av en nøkkel eller et adgangskontrollsystem.

Egenskaper

  • Turnstile magnetiske låseporter er tilgjengelige i børstet / speil kromfinish for estetikk.
  • De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Disse Turnstile-låsportene inkluderer 600 lb låser for å skape en sterk sikkerhetsbarriere.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge riktig magnetlåsport for applikasjonen min?

Vurder faktorer som sikkerhetsnivået som kreves, størrelsen og vekten på porten og typen tilgangskontrollsystem som brukes.

Hvordan vedlikeholde magnetiske låsporter?

Disse magnetiske låseportene krever svært lite vedlikehold. Bare hold dem rene og fri for rusk.

Kan disse Turnstile-låsportene integreres med sikkerhetssystemer?

Ja, magnetiske låseporter kan integreres med adgangskontrollsystemer, CCTV-kameraer og alarmer for å gi ekstra lag med sikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?