LUMAPRO CFL-ballast


filtre
Ballast-familie: LumaPro (R) , Ballast Type: elektronisk , Base Type: 4 Pin , Lyseffekt: Normal
StilModellSpenningHøydeInngangs-wattBreddeLengdeMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorPris (eks. mva)
A
16X952
1201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F20.5256NOK
B
16X953
1201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F20.5474NOK
C
16X951
1201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F10.5409NOK
D
16X954
120 til 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 Grader F1 eller 2Større enn 0.97398NOK
E
16X956
120 til 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 Grader F1 eller 20.99332NOK
F
16X957
120 til 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 Grader F2 eller 30.99447NOK
G
16X955
120 til 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 Grader F1 eller 20.99417NOK
H
16X960
120 til 2771 9 / 64 "532.5 "4 59 / 64 "-4 Grader F1 eller 20.99467NOK
I
16X961
120 til 2771 11 / 32 "883"5"-4 Grader F1 eller 2Større enn 0.98358NOK
J
16X959
120 til 2771 9 / 64 "412.5 "4 59 / 64 "-4 Grader F1 eller 2Større enn 0.98307NOK
K
4KGJ7
120/2771"302.38 "4 15 / 16 "0 Grader F1 eller 2Større enn 0.97282NOK
K
4KGJ9
120/2771"562.38 "4 15 / 16 "0 Grader F1 eller 2Større enn 0.97376NOK
K
4KGL2
120/2771.125 "822.875 "5 15 / 16 "0 Grader F2Større enn 0.97468NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?