Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 16X952 Cfl ballast elektronisk 26w 120v | AA8BDD

LUMAPRO 16X952 Cfl Ballast Elektronisk 26w 120v

På lager
Vare: AA8BDD Modell: 16X952
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCFL-ballast
Ballastfaktor0.87
Ballast-familieLumaPro (R)
Forkoblingstypeelektronisk
Base Type4 Pin
DimensjonsreferanseD1
Høyde1.187 "
Inngangs-watt26
Lengde3 29 / 32 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.32 Grader F
Antall lamper2
Power Factor0.5
StarttypeRapid
Spenning120
Bredde2 1 / 16 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F13BX-lamper (2)
    • Antall F13DBX-lamper (2)
    • Antall F7BX-lamper (2)
    • Antall F9BX-lamper (2)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningHøydeInngangs-wattBreddeLengdeMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorPris
LUMAPRO 16X951 Cfl ballast elektronisk 14w 120v | AA8BDC 16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F10.5424NOK
LUMAPRO 16X953 Cfl forkoblingselektronikk 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F20.5522NOK
LUMAPRO 16X954 Cfl forkoblingselektronikk 37w 120 til 277v | AA8BDF 16X954120 til 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 Grader F1 eller 2Større enn 0.97437NOK
LUMAPRO 16X955 Cfl forkoblingselektronikk 68w 120 til 277v | AA8BDG 16X955120 til 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 Grader F1 eller 20.99447NOK
LUMAPRO 16X956 Cfl ballast elektronisk 87w 120 til 277v | AA8BDH 16X956120 til 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 Grader F1 eller 20.99366NOK
LUMAPRO 16X957 Cfl forkoblingselektronikk 104w 120 til 277v | AA8BDJ 16X957120 til 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 Grader F2 eller 30.99447NOK
LUMAPRO 16X959 Cfl forkoblingselektronikk 41w 120 til 277v | AA8BDK 16X959120 til 2771 9 / 64 "412.5 "4 59 / 64 "-4 Grader F1 eller 2Større enn 0.98338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 16X952 Cfl Ballast Elektronisk 26w 120v
256NOK / enhet