APPROVED VENDOR Shim lagerrull, messing


filtre
Lengde Toleranse: + 3 / -0.125 " , Materiale: 260 Legerings messing , Rockwell hardhet: 30T 56-68 , Temperament: Halv hardt , Strekkstyrke: 57,000 PSI , Type: Rull
StilModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris (eks. mva)
A
17760
6 x 180 "0.152mm+/- 0.0004 "+/- 0.008 "1 587 NOK
A
17775
6 x 180 "0.229mm+/- 0.0006 "+/- 0.008 "2 050 NOK
A
17720
6 x 180 "0.381mm+/- 0.0010 "+/- 0.008 "2 595 NOK
A
17700
6 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "1 142 NOK
B
17750
6 x 180 "0.102mm+/- 0.0003 "+/- 0.008 "1 033 NOK
A
17715
6 x 180 "0.305mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "2 065 NOK
A
17755
6 x 180 "0.127mm+/- 0.0004 "+/- 0.008 "1 269 NOK
B
17765
6 x 180 "0.178mm+/- 0.0006 "+/- 0.008 "1 774 NOK
B
17745
6 x 180 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.008 "3 656 NOK
A
17740
6 x 180 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.008 "987NOK
A
17735
6 x 180 "0.635mm+/- 0.002 "+/- 0.008 "3 219 NOK
B
17730
6 x 180 "0.508mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "2 630 NOK
A
17725
6 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.008 "1 144 NOK
A
17705
6 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "1 112 NOK
A
17770
6 x 180 "0.203mm+/- 0.0006 "+/- 0.008 "1 765 NOK
A
17710
6 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "1 712 NOK
C
17427
12 x 120 "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "4 479 NOK
C
17428
12 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "6 307 NOK
C
17425
12 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "2 540 NOK
C
17426
12 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "3 609 NOK
C
17977
150mm x 2.5M0.4mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm1 284 NOK
C
17972
150mm x 2.5M0.1mm+/- 0.010 mm+/- 2.5 mm586NOK
D
17979
150mm x 2.5M0.65mm+/- 0.066 mm+/- 2.5 mm1 608 NOK
C
17975
150mm x 2.5M0.25mm+/- 0.025 mm+/- 2.5 mm837NOK
C
17971
150mm x 2.5M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm652NOK
C
17973
150mm x 2.5M0.15mm+/- 0.013 mm+/- 2.5 mm627NOK
C
17974
150mm x 2.5M0.2mm+/- 0.019 mm+/- 2.5 mm851NOK
C
17976
150mm x 2.5M0.3mm+/- 0.026 mm+/- 2.5 mm931NOK
C
17978
150mm x 2.5M0.5 mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm1 486 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?