Strapping Dispensere

filtre

Stroppingsdispensere gjør stropping av kartonger og paller enkelt og raskt. Disse stroppedispenserne er ideelle for effektive stroppeoperasjoner ved bruk av automatiserte maskiner eller manuelle verktøy.
MIP RC TOOLS -

Strapping Dispensere

StilModellMin. StroppbreddeMaks. StroppbreddeFinishFARGEPris (eks. mva)
AMIP-90001 / 2 "3 / 4 "HøyglansSvart-
RFQ
BMIP-83003 / 8 "3 / 4 "HøyglansSvart5 956NOK
CMIP 50403 / 8 "3 / 4 "HøyglansSvart4 977NOK
MIP RC TOOLS -

Stroppingsdispensere, vanlig bruk

StilModellHjulmaterialePris (eks. mva)
AMIP-5100Gummi3 321NOK
BMIP-6100Gummi3 799NOK
BMIP-6250Gummi-
RFQ
CMIP-5200Gummi3 493NOK
MIP RC TOOLS -

Stroppingsdispensere, Heavy Duty

StilModellMin. StroppbreddeMaks. StroppbreddeFinishFARGEHjuldiameterPris (eks. mva)
AMIP-68503 / 4 "2"HøyglansSvart10 "-
RFQ
BMIP-83503 / 4 "1-1 / 4 "HøyglansSvart-17 506NOK
CMIP-65503 / 4 "2"HøyglansSvart8"-
RFQ
VESTIL -

Strapping vogner

StilModellMaks. Kjerne Dia.Caster Dia.Caster materialeMaks. KjernebreddeMaks. Materiale Dia.Antall hjulOrienteringBakkehøydePris (eks. mva)
ASTRAP-FP16 "16 "Uretanskum fylt8"16 "2Vertikal3 1 / 2 "12 126NOK
BSTRAP-P225 "-Gummi25 "24 "4Vertikal9"10 050NOK
CSTRAP-VEGG25 "--8"24 "-Vertikal-6 498NOK
DSTRAP-VH28 "10 "-8"24 "2Horisontal vertikal4 1 / 2 "18 498NOK
CARISTRAP -

Stroppingsdispenser

StilModellKjerne Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ACWD 803"37 "18.5 "16 "3 587NOK
BCWD 10010 "38 "21 "24 "4 712NOK
SIGNODE -

Stroppingsdispenser

StilModellKjerne Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ADD-1A6 "eller 16"41 "25 "12 "14 534NOK
BDF-10RW8 "eller 16"41 "28 "18.5 "10 513NOK
CDF-158 "eller 16"37.75 "16 "25 "9 725NOK
D42230016 "38 "28.5 "18 "12 474NOK
MIP RC TOOLS -

Stroppingsdispensere, Light Duty

StilModellMaks. Stroppbredde
AMIP-80001-1 / 4 "
RFQ
BMIP-50003 / 4 "
RFQ
VESTIL -

STRAP-PS-serien stroppevogner

StilModellFARGEDybdeRammematerialeHøydeMaks. Materiale Dia.BreddePris (eks. mva)
ASTRAP-PS-PSvart20 "Stål, plast38 "8"18.5 "-
RFQ
BSTRAP-PS-HDBlå, gul22.3125 "Stål41.81 "24 "25 "4 293NOK
WESCO -

Universal Strapping Truck, 10" x 1-3/4" semi-pneumatiske hjul

ModellSakPris (eks. mva)
272286AG7KGD7 870 NOK

Strapping Dispensere

Stroppingsdispensere, også kjent som stroppevogner, holder stroppespoler av stål eller plast for å holde materialet organisert. Disse stroppedispenserne er utstyrt med hjul som lar brukere flytte disse enhetene rundt på arbeidsplasser. Stroppingsdispensere fester spoler gjennom kjernen og har en brems som stopper rullen fra å vikle seg ut / snu når den ikke er i bruk. De har et innebygd brett eller bøtte som holder tetninger og verktøy. Disse stroppedispenserne brukes i utendørs tømmergårder og varehus, og er ideelle for applikasjoner der store gjenstander ikke kan brukes som gulvstående stroppemaskiner.

Bruker

Stroppedispensere brukes til å holde båndspoler av stål eller plast for å holde materialet organisert. Disse stroppedispenserne er ideelle for fiber- og tekstil-, farmasøyt-, konstruksjons-, produksjons- og mat- og drikkeindustrien.

Egenskaper

Signode stroppedispensere

  • Signodes høyytelses polyester- og polypropylenstropper, verktøy og automatiske/halvautomatiske kraftstroppemaskiner er egnet for forsterkning, lukking, ballepressing, forening og bunting.
  • Disse stroppedispenserne gir lastintegritet og jevn stroppeplassering for lav, middels og høy hastighet produksjon.
  • Dispensere med signodebånd beskytter produkter mot farer ved transport og lagring.
  • Disse stroppedispenserne kan brukes i både nye og eksisterende produksjonslinjer, noe som gir enkelt vedlikehold.
  • Signode-stroppedispensere har en robust design med oppblåsbare dekk for jevn mobilitet i forskjellige terreng.
  • Signode DD-1A er en allsidig stroppedispenser designet for poly stropping opp til 3/4 tommer. DD1A stroppedispenser er utstyrt med et verktøybrett for å holde stroppeverktøy på plass når det ikke er i bruk og en stroppetroller som ikke bare gjør dispensering enkelt, men fungerer som en brems når ønsket lengde er nådd.
  • Disse Signode-stroppedispenserne er tilgjengelige i kjernediametre fra 6 til 16 tommer.

Vestile stroppedispensere

  • Vestile STRAP-PS-serien stropping dispensere er designet for både stål og poly stropping.
  • Disse stroppedispenserne er utstyrt med flerlagsplater som tillater bruk av 3 stroppekjerner.
  • Vestil stropping dispensere kommer med harde gummi / plast hjul for jevn mobilitet og utmerket gulvbeskyttelse.
  • Disse stroppedispenserne har et oppbevaringsbrett for å holde sel, klips og verktøy.
  • Vestile veggmontert stroppedispensere har svingbare monteringsbraketter for bruk i alle retninger.
  • Disse Vestil veggmonterte enhetene kan svinges opptil 180 grader for å sikre enkel lasting av nye stroppespoler.
  • Disse veggmonterte stroppedispenserne brukes med stroppekjerner på 16 x 3, 16 x 6 og 8 x 8 tommer.
  • Utvalgte stroppedispensere kommer med pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

MIP stroppedispensere

  • MIP-stroppedispensere er designet for å holde stålstropper og er ideelle for bruk i konstruksjons-, fiber- og tekstil-, farmasøytisk, produksjons- og mat- og drikkevareindustrien.
  • Disse stroppedispenserne er bærbare for å gi enkel tilgang og mate båndviklede spoler fra utsiden.
  • MIP-stroppedispensere har høyglans finish for et skinnende utseende og motstår korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse stroppedispenserne er utstyrt med gummihjul for vibrasjonsdemping og utmerket gulvbeskyttelse.

Caritrapp

  • Stroppingsvogner for stropping av polysnor er designet for å holde spoler av polysnor.
  • De sikrer spoler gjennom kjernen, slik at operatører kan trekke stropper av spolen etter behov, og har en brems som stopper rullen fra å snu eller vikle av når den ikke er i bruk.
  • En innebygd bøtte eller brett holder verktøy og tetninger. Bruk disse vognene i varehus / utendørs trelastgårder, eller applikasjoner der stroppematerialer må transporteres.
  • Disse vognene er ikke kompatible med stropper av stål, polyester eller polypropylen.
  • Stroppingsvogner, noen ganger kalt stroppedispensere, holder spoler av plast eller stål for å holde materialene organisert og har hjul som lar operatørene flytte enhetene rundt på arbeidsplassen.

Arbeidsmekanisme

Hver dispenser har plass til en spole av båndviklet eller frestviklet materiale. Operatøren drar forsiktig i stroppenden og stroppen blir lett betalt av dispenseren. På de fleste dispensere gjør et stroppføringsrullesett stroppavbetalingen jevn og fungerer også som et stropp over-kjørt bremsesystem.

Standarder og godkjenninger

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor langt fra hverandre bør stropper være?

Takstropper bør installeres vinkelrett på bjelkene over, hver 16 tommer. Et ark med gips er 48 tommer eller 4 fot bredt, derfor tillater 16 tommers senteravstand at gipsveggen kan stroppes / festes 4 ganger (en i hver ende og to i midten) over bredden.

Hva brukes stropper til?

Stroppingsmaterialer brukes til å sikre pallelast og bunte sammen produkter under lagring og transport. Når de brukes til palletering, blir de supplert med den ekstra sikkerheten til stretch wrap.

Hva er det beste stroppematerialet?

Stål er det mest brukte båndmaterialet på grunn av dets høye strekkfasthet. Stålstropper kan brukes til å feste selv de mest voluminøse lastene, som byggematerialer, tømmerstokker eller industrielt utstyr, til planvogner eller lastebiler for frakt over hele verden.

Hva er forskjellen mellom polyester og polypropylen stropper?

Polyesterbånd er glatt og blankt, mens polypropylenbånd har matt finish og er vanligvis preget. Polyester beholder høy spenning over en lang tidsperiode mens polypropylen har lav spenningsretensjon (mister ofte omtrent halvparten av den påførte spenningen innen en time etter påføring.)

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?