Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 17973 Shim Stock Roll Messing 150mm | AE3RJL 5FA29

APPROVED VENDOR 17973 Shim Stock Roll Messing 150mm

På lager
Vare: AE3RJL Modell: 17973Kryssreferanse: 5FA29
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+ 3 / -0.125 "
Materiale260 Legerings messing
Rockwell Hardness30T 56-68
Størrelse150mm x 2.5M
TemperHalv hardt
Strekkfasthet57,000 PSI
Tykkelse0.15mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.013 mm
typenRull
Bredde Toleranse+/- 2.5 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7409290075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 17425 Shim Stock Roll Messing 0.0100 Inch 12 In | AE3RCD 5EY73 1742512 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "2 540 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17426 Shim Stock Roll Messing 0.0120 Inch 12 In | AE3RCE 5EY74 1742612 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "3 609 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17427 Shim Stock Roll Messing 0.0150 Inch 12 In | AE3RCF 5EY75 1742712 x 120 "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "4 479 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17428 Shim Stock Roll Messing 0.0200 Inch 12 In | AE3RCG 5EY76 1742812 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "6 307 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17700 Shim Stock Roll Messing 0.0010 Inch 6 In | AE3RCP 5EY83 177006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "1 142 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17705 Shim Stock Roll Messing 0.0015 Inch 6 In | AE3RCQ 5EY84 177056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "1 112 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17710 Shim Stock Roll Messing 0.0100 Inch 6 In | AE3RCR 5EY85 177106 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "1 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 17973 Shim Stock Roll Messing 150mm
627NOK / enhet