EATON 190111-serien rett SAE han-omvendt fakkelslangekoblinger


Eaton 190111-serien gjenbrukbare hydrauliske slangekoblinger reparerer skadede koblinger i eksisterende hydraulikkslangeenheter og minimerer nedetid for hydraulikksystemer. Disse beslagene er egnet for tilkobling av slanger i hydraulikk og generelle industrielle applikasjoner for å overføre hydraulikkvæske, ...luft og ikke-drikkevann.Les meg

filtre
Fullfør: ROHS Trivalent kromsink , Tilpasningsmateriale: Stål , Tilpasningstype: Rett , Type: Gjenbrukbar, invertert bluss
StilModellDash StørrelseSlangeLengdePris (eks. mva)
A
190111-4S
-43 / 16 "2.46 "342NOK
A
190111-5S
-51 / 4 "2.62 "437NOK
A
190111-5-6S
-55 / 16 "2.72 "502NOK
A
190111-6S
-65 / 16 "2.72 "290NOK
A
190111-6-8S
-613 / 32 "3.13 "742NOK
A
190111-8S
-813 / 32 "3.2 "506NOK

Egenskaper

  • Disse feltmonterbare beslagene festes til kompatible hydraulikkslanger og kan strammes ved hjelp av en skiftenøkkel.
  • De er laget av karbonstål som gir slag- og slitestyrke, ledningsevne og holdbarhet.
  • Disse rette koblingene kan gjøre installasjonen enklere og gir minimal belastning på slangen fra vridning samtidig som behovet for orientering elimineres.
  • De er kompatible med slangeseriene 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 og FC802.

Standarder og godkjenninger

  • FC 300
  • SAE 100R5

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse produktene korrosjonsbestandige?

Aeroquip 190111-seriens hydrauliske koblinger har DURA-KOTE-plateteknologi, noe som gir tre ganger korrosjonsbeskyttelse på karbonstålkoblinger sammenlignet med standard slangekoblinger.

Hva er noen av fordelene ved å bruke Eatons Aeroquip slanger og montering?

Eatons Aeroquip-slanger tillater enkel ruting, vibrasjonsabsorpsjon, lyddemping og evnen til å tilpasse bevegelsen til tilkoblede komponenter i motsetning til stive rør.

Hva er en omvendt bluss?

Eaton gjenbrukbare hydrauliske koblinger har en omvendt fakkel som motstår en mekanisk uttrekking og kan monteres og demonteres gjentatte ganger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?